Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, δακτυλιοειδής ακροδέκτης Με μόνωση από PVC
Δακτυλιοειδής ακροδέκτης, μονωμένος
ΦΙΣΑΚΙ ΜΜ ΤΥΠΟΥ ΚΩΣ ΚΟΚΚ.Μ8 0,5Χ1,0MM2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να ελέγχει το τοποθετημένο καλώδιο (δοκιμάζοντας να το αφαιρέσει με τράβηγμα, εάν χρειάζεται).
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χάλκινους αγωγούς με λεπτούς και εξαιρετικά λεπτούς χάλκινους κλώνους
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,5-1 mm² |
Χρώμα | Κόκκινο |
Οπή φλάντζας | M8 |
Μέγ. ονομαστική τάση | 600 V/AC |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -10 to 75 °C |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Μονωτικό υλικό | PVC |
Χωρίς αλογόνο | Όχι |
Χωρίς σιλικόνη | Όχι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!