Κρίκος σύσφιξης καλωδίου, σύνδεσμος απευθείας τοποθέτησης καλωδίου, πλήρως μονωμένος Με μόνωση από PVC
Σύνδ. απευθ. τοποθ. καλωδίου, PVC, πλήρως μονωμ.
ΦΙΣΑΚΙ ΟΜ ΚΟΚΚ.ΘΗΛ.6,3X0,8MM
Αρ. είδους 055890511
EAN 4011231467780
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ο εγκαταστάτης πρέπει να ελέγξει το τοποθετημένο καλώδιο (π.χ. με τράβηγμα, αν χρειάζεται).
Φύλλα δεδομένων(X)
Για λεπτούς και πολύ λεπτούς πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,5-1,5 mm² |
Χρώμα | Κόκκινο |
Ονομαστικό μέγεθος φις με πλακέ ακροδέκτες/συνδέσμου με απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου/συνδέσμου τύπου λεπίδας | 6,3 x 0,8 mm |
Μέγ. ονομαστική τάση | 600 V/AC |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -10 to 75 °C |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Μονωτικό υλικό | PVC |
Χωρίς αλογόνο | Όχι |
Χωρίς σιλικόνη | Όχι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!