Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, σύνδεσμος τύπου λεπίδας Με μόνωση από PVC
Σύνδεσμος τύπου λεπίδας
ΦΙΣΑΚΙ ΜΜ ΜΠΛΕ ΑΡΣ.6,3Χ0,8ΜΜ
Αρ. είδους 05589452
EAN 4011231469234
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να ελέγχει το τοποθετημένο καλώδιο (δοκιμάζοντας να το αφαιρέσει με τράβηγμα, εάν χρειάζεται).
Φύλλα δεδομένων(X)
Για λεπτούς και πολύ λεπτούς μονοπολικούς χάλκινους αγωγούς
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 1,5-2,5 mm² |
Χρώμα | Μπλε |
Ονομαστικό μέγεθος φις με πλακέ ακροδέκτες/συνδέσμου με απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου/συνδέσμου τύπου λεπίδας | 6,3 x 0,8 mm |
Μέγ. ονομαστική τάση | 600 V/AC |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 75 °C |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -10 to 75 °C |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Μονωτικό υλικό | PVC |
Χωρίς αλογόνο | Όχι |
Χωρίς σιλικόνη | Όχι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!