Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, σύνδεσμος τύπου λεπίδας Με μόνωση από PVC
Σύνδεσμος τύπου λεπίδας
ΦΙΣΑΚΙ ΜΜ ΚΟΚΚ.ΑΡΣ.6,3Χ0,8ΜΜ
Αρ. είδους 05589441
EAN 4011231469197
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να ελέγχει το τοποθετημένο καλώδιο (δοκιμάζοντας να το αφαιρέσει με τράβηγμα, εάν χρειάζεται).
Φύλλα δεδομένων(X)
Για λεπτούς και πολύ λεπτούς μονοπολικούς χάλκινους αγωγούς
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,5-1 mm² |
Χρώμα | Κόκκινο |
Ονομαστικό μέγεθος φις με πλακέ ακροδέκτες/συνδέσμου με απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου/συνδέσμου τύπου λεπίδας | 6,3 x 0,8 mm |
Μέγ. ονομαστική τάση | 600 V/AC |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 75 °C |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -10 to 75 °C |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Μονωτικό υλικό | PVC |
Χωρίς αλογόνο | Όχι |
Χωρίς σιλικόνη | Όχι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!