Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, σύνδεσμος απευθείας τοποθέτησης καλωδίων με σύνδεσμο τύπου λεπίδας Με μόνωση από PVC
Σύνδ. απευθ. τοποθ. καλωδ. με σύνδ. τύπου λεπίδας
ΦΙΣΑΚΙ ΜΜ ΚΟΚΚ.ΔΙΠΛΑ 6,3Χ0,8ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να ελέγχει το τοποθετημένο καλώδιο (δοκιμάζοντας να το αφαιρέσει με τράβηγμα, εάν χρειάζεται).
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χάλκινους αγωγούς με λεπτούς και εξαιρετικά λεπτούς χάλκινους κλώνους
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,5-1 mm² |
Χρώμα | Κόκκινο |
Ονομαστικό μέγεθος φις με πλακέ ακροδέκτες/συνδέσμου με απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου/συνδέσμου τύπου λεπίδας | 6,3 x 0,8 mm |
Μέγ. ονομαστική τάση | 600 V/AC |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -10 to 75 °C |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Μονωτικό υλικό | PVC |
Χωρίς αλογόνο | Όχι |
Χωρίς σιλικόνη | Όχι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!