Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, σύνδεσμος απευθείας τοποθέτησης καλωδίου Με μόνωση από PVC

Επίπεδο βυσματούμενο χιτώνιο με μόνωση από PVC
ΦΙΣΑΚΙ ΜΜ ΚΙΤΡ.ΘΗΛ.6,3Χ0,8ΜΜ

Αρ. είδους 05589054

EAN 4011231467933

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, σύνδεσμος απευθείας τοποθέτησης καλωδίου Με μόνωση από PVC

Αρ. είδους 05589054

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να ελέγχει το τοποθετημένο καλώδιο (δοκιμάζοντας να το αφαιρέσει με τράβηγμα, εάν χρειάζεται).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χάλκινους αγωγούς με λεπτούς και εξαιρετικά λεπτούς χάλκινους κλώνους

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

4-6 mm²

Χρώμα

Κίτρινο

Ονομαστικό μέγεθος φις με πλακέ ακροδέκτες/συνδέσμου με απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου/συνδέσμου τύπου λεπίδας

6,3 x 0,8 mm

Μέγ. ονομαστική τάση

600 V/AC

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-10 to 75 °C

Υλικό

Χαλκός

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Μονωτικό υλικό

PVC

Χωρίς αλογόνο

Όχι

Χωρίς σιλικόνη

Όχι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλείο σύσφιξης Για μονωμένους συνδέσμους

ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤ.ΜΟΝΩΜ.ΣΥΝΔΕΣ.0,5-6MM²

Κορυφαίο χειροκίνητο εργαλείο σύσφιγξης καλωδίων που κατασκευάζεται στη Γερμανία
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες