Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αντιολισθητική κολλητική ταινία PVC

Αντιολισθητική κολλητική ταινία PVC
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 50ΜΜΧ18Μ

Αρ. είδους 0894325190

EAN 4045989818198

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αντιολισθητική κολλητική ταινία PVC

Αρ. είδους 0894325190
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
Αυτοκόλλητη ταινία, με βάση διάλυμα ακρυλικού, για να κάνετε τις επιφάνειες αντιολισθητικές
  • Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή

  • Δεν απαιτείται ειδική τεχνική γνώση

  • Άμεση σύνδεση

  • Μεγάλη αντοχή

  • Εξαιρετική μηχανική αντοχή

  • Εξαιρετική ανθεκτικότητα σε έκπλυση (νερό και χημικά καθαρισμού)

  • Εύκολος καθαρισμός

  • Αυξημένη ασφάλεια στο εργοτάξιο

  • Αποτρέπει την πρόκληση ατυχημάτων από ολισθηρά δάπεδα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχές που ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο ολίσθησης, όπως: Σκάλες και ράμπες σε κτίρια, εμπορικές επιφάνειες, εργοστάσια και αποθήκες. Σκαλιά φορτηγών και λεωφορείων. Δάπεδα ημι-ρυμουλκούμενων.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες στις οποίες θα εφαρμόσετε το προϊόν πρέπει να καθαριστούν εκ των προτέρων και να στεγνώσουν.

Υλικό

PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο

Μήκος

18 m

Πλάτος

50 mm

Πάχος

0,78 mm

Χρώμα

Μαύρο

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-5 to 50 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

24 Month / στους 23°C και σχετική υγρασία 50%, χωρίς έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες