Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εύκαμπτος μονωτικός σωλήνας από PVC

Εύκαμπτος μονωτικός σωλήνας από PVC
ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟ 4ΜΜ

Αρ. είδους 07714
EAN 4011231771139
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εύκαμπτος μονωτικός σωλήνας από PVC

Αρ. είδους 07714

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξαιρετική ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία UV, το όζον, την υδρόλυση και τα μικρόβια

Ανθεκτικός στη φωτιά, αυτοσβενόμενος

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60684

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προστατευμένη εγκατάσταση, δέσιμο και μόνωση εξαρτημάτων, συρμάτων και καλωδίων.

Εσωτερική διάμετρος

4 mm

Πάχος τοιχώματος

0,5 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 90 °C

Αναφλεξιμότητα

Αυτοσβενόμενο σύμφωνα με το UL94 V2

Διηλεκτρική αντοχή

10 kV/mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες