Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, δακτυλιοειδής ακροδέκτης Με μόνωση από PVC
Δακτυλιοειδής σύνδεσμος με μόνωση από PVC
ΦΙΣΑΚΙ ΜΜ ΤΥΠΟΥ ΚΩΣ ΚΟΚΚ.Μ4 0,5Χ1,0MM2
Αρ. είδους 05589011
EAN 4011231467537
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να ελέγχει το τοποθετημένο καλώδιο (δοκιμάζοντας να το αφαιρέσει με τράβηγμα, εάν χρειάζεται).
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χάλκινους αγωγούς με λεπτούς και εξαιρετικά λεπτούς χάλκινους κλώνους
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,5-1 mm² |
Χρώμα | Κόκκινο |
Οπή φλάντζας | M4 |
Μέγ. ονομαστική τάση | 600 V/AC |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -10 to 75 °C |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Μονωτικό υλικό | PVC |
Χωρίς αλογόνο | Όχι |
Χωρίς σιλικόνη | Όχι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!