Αντιολισθητική κολλητική ταινία PVC
Αντιολισθητική κολλητική ταινία PVC
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 25ΜΜΧ18Μ
Αρ. είδους 0894325180
EAN 4045989818204
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Δεν απαιτείται ειδική τεχνική γνώση
- Άμεση σύνδεση
- Μεγάλη αντοχή
- Εξαιρετική μηχανική αντοχή
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα σε έκπλυση (νερό και χημικά καθαρισμού)
- Εύκολος καθαρισμός
- Αυξημένη ασφάλεια στο εργοτάξιο
- Αποτρέπει την πρόκληση ατυχημάτων από ολισθηρά δάπεδα
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιοχές που ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο ολίσθησης, όπως: Σκάλες και ράμπες σε κτίρια, εμπορικές επιφάνειες, εργοστάσια και αποθήκες. Σκαλιά φορτηγών και λεωφορείων. Δάπεδα ημι-ρυμουλκούμενων.
Οι επιφάνειες στις οποίες θα εφαρμόσετε το προϊόν πρέπει να καθαριστούν εκ των προτέρων και να στεγνώσουν.
Υλικό | PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Μήκος | 18 m |
Πλάτος | 25 mm |
Πάχος | 0,78 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | -5 to 50 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 24 Month / στους 23°C και σχετική υγρασία 50%, χωρίς έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως |