Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονωτική ταινία από PVC

Μονωτική ταινία, PVC-P
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚ.ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 19ΜΜΧ25Μ

Αρ. είδους 0985198

EAN 4046777678727

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονωτική ταινία από PVC

Αρ. είδους 0985198
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
Πλαστικοποιημένη μονωτική ταινία από PVC με συγκολλητική ουσία με βάση το καουτσούκ.

Χαρακτηριστικά


  • Μεγάλη ευκαμψία, εύκολη εφαρμογή.

  • Πολύ μεγάλη ελαστικότητα.

  • Εξαιρετική ικανότητα ανάκτησης.

  • Υψηλή πρόσφυση χάρη στην ποιότητα του συγκολλητικού υλικού που διαθέτει.

  • Αυτοσβενόμενη.

  • Για γενική χρήση σε όλους τους τύπους ηλεκτρολογικών και βιομηχανικών εφαρμογών, για μόνωση και στερέωση, σήμανση εγκαταστάσεων κ.λπ.


Πλεονεκτήματα


  • Συμμορφώνεται με τις Οδηγίες 2000/53/ΕΚ και RoHS 2011/65/ΕΕ.

  • Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν περιέχει μόλυβδο, κάδμιο, υδράργυρο, χρώμιο (VI), πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB) ή πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (PBDE).

  • Δεν ραγίζει και δεν ξεφλουδίζει στις άκρες.

  • Κάθε ρολό περιλαμβάνει μεμονωμένη συσκευασία για πιο μακροχρόνια αποθήκευση.

  • Αφού η ταινία αφαιρεθεί από το υλικό όπου είναι προσκολλημένη, δεν αφήνει υπολείμματα.


Πλεονεκτήματα


  • Δυνατότητα κοπής με τα δάκτυλα, δεν απαιτούνται εργαλεία.

  • Η ταινία δεν χρειάζεται αντικατάσταση μετά από καιρό.

  • Υψηλή απόδοση.
Ανακοίνωση

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες. Προστατέψτε την ταινία από το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χημική βάση

Πολυμερές βινυλοχλωρίδιου

Χρώμα

Λευκό

Πλάτος

19 mm

Μήκος

25 m

Πάχος

0,15 mm

Αντίσταση σε

Υπεριώδης ακτινοβολία

Χρώμα Πλάτος σε mm Ρολό σε m Αρ. είδους Μονάδες/συσκευασία
Μαύρο 15 10 10
Λευκό
Κόκκινο
Μπλε
Κίτρινο
Πράσινο/κίτρινο
Πράσινο
Μαύρο 19 10 8
Κόκκινο 25 12
Μπλε
Πράσινο/κίτρινο
Πράσινο
Κίτρινο
Γκρι
Μαύρο
Λευκό
Καφέ
Μαύρο 30 25 5
Μαύρο 50 20 1
Λευκό
Τεχνικά στοιχεία
Αυτοκόλλητη βάση Βάση από καουτσούκ
Αντοχή στη θερμοκρασία, °C -40 έως 90 (105 °C για μικρές χρονικές περιόδους)
Θερμοκρασία λειτουργίας, °C 5 έως 40
Θερμοκρασία αποθήκευσης, °C 5 έως 35
Χαρακτηριστικά Πρότυπο δοκιμών Προδιαγραφή Τυπική τιμή
Πάχος σε mm ASTM D 1000 0,15 +/- 0,025 0,14
Πρόσφυση σε χάλυβα, N/cm ASTM D 1000 Ελάχιστη τιμή 1,8 2,6
Προσκόλληση στη βάση, N/cm ASTM D 1000 Ελάχιστη τιμή 1,8 2,6
Αντοχή σε εφελκυσμό, N/cm ASTM D 1000 Ελάχιστη τιμή 24 29
Επιμήκυνση κατά τη θραύση ASTM D 1000 Ελάχιστη τιμή 140 220
Αναφλεξιμότητα EN 60454-2 Επιβραδύνει την καύση Επιβραδύνει την καύση
Διηλεκτρική αντοχή, kV EN 60454-2 Ελάχιστη τιμή 6 8

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες