Μονωτική ταινία από PVC
Μονωτική ταινία, PVC-P
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚ.ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ 19ΜΜΧ25Μ
Αρ. είδους 0985192
EAN 4046777678680
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χαρακτηριστικά
- Μεγάλη ευκαμψία, εύκολη εφαρμογή.
- Πολύ μεγάλη ελαστικότητα.
- Εξαιρετική ικανότητα ανάκτησης.
- Υψηλή πρόσφυση χάρη στην ποιότητα του συγκολλητικού υλικού που διαθέτει.
- Αυτοσβενόμενη.
- Για γενική χρήση σε όλους τους τύπους ηλεκτρολογικών και βιομηχανικών εφαρμογών, για μόνωση και στερέωση, σήμανση εγκαταστάσεων κ.λπ.
Πλεονεκτήματα
- Συμμορφώνεται με τις Οδηγίες 2000/53/ΕΚ και RoHS 2011/65/ΕΕ.
- Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν περιέχει μόλυβδο, κάδμιο, υδράργυρο, χρώμιο (VI), πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB) ή πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (PBDE).
- Δεν ραγίζει και δεν ξεφλουδίζει στις άκρες.
- Κάθε ρολό περιλαμβάνει μεμονωμένη συσκευασία για πιο μακροχρόνια αποθήκευση.
- Αφού η ταινία αφαιρεθεί από το υλικό όπου είναι προσκολλημένη, δεν αφήνει υπολείμματα.
Πλεονεκτήματα
- Δυνατότητα κοπής με τα δάκτυλα, δεν απαιτούνται εργαλεία.
- Η ταινία δεν χρειάζεται αντικατάσταση μετά από καιρό.
- Υψηλή απόδοση.
Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες. Προστατέψτε την ταινία από το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χημική βάση | Πολυμερές βινυλοχλωρίδιου |
Χρώμα | Μπλε |
Πλάτος | 19 mm |
Μήκος | 25 m |
Πάχος | 0,15 mm |
Αντίσταση σε | Υπεριώδης ακτινοβολία |
Τεχνικά στοιχεία | |||
Αυτοκόλλητη βάση | Βάση από καουτσούκ | ||
Αντοχή στη θερμοκρασία, °C | -40 έως 90 (105 °C για μικρές χρονικές περιόδους) | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας, °C | 5 έως 40 | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης, °C | 5 έως 35 | ||
Χαρακτηριστικά | Πρότυπο δοκιμών | Προδιαγραφή | Τυπική τιμή |
Πάχος σε mm | ASTM D 1000 | 0,15 +/- 0,025 | 0,14 |
Πρόσφυση σε χάλυβα, N/cm | ASTM D 1000 | Ελάχιστη τιμή 1,8 | 2,6 |
Προσκόλληση στη βάση, N/cm | ASTM D 1000 | Ελάχιστη τιμή 1,8 | 2,6 |
Αντοχή σε εφελκυσμό, N/cm | ASTM D 1000 | Ελάχιστη τιμή 24 | 29 |
Επιμήκυνση κατά τη θραύση | ASTM D 1000 | Ελάχιστη τιμή 140 | 220 |
Αναφλεξιμότητα | EN 60454-2 | Επιβραδύνει την καύση | Επιβραδύνει την καύση |
Διηλεκτρική αντοχή, kV | EN 60454-2 | Ελάχιστη τιμή 6 | 8 |