Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονωτική ταινία

Μονωτική ταινία, PVC
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝ.ΤΑΙΝΙΑ PVC ΚΙΤΡ.18MMX10M

Αρ. είδους 9500002166
EAN 4056807230443

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονωτική ταινία

Αρ. είδους 9500002166
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
PVC χωρίς ρολά μεταλλικού ελάσματος
  • Χωρίς κολλητική πλευρά

  • Ανθεκτική στα καιρικά φαινόμενα και υδροαπωθητική

  • Καλές ιδιότητες στεγανοποίησης

  • Καλές ιδιότητες προσαρμογής

  • Εξαιρετική προσαρμοστικότητα

  • Καλή χημική αντοχή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χημική βάση

Ακρυλικό, μαλακό φύλλο PVC

Χρώμα

Κίτρινο

Πλάτος

18 mm

Μήκος

10 m

Πάχος

0,15 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Περόνη σύσφιγξης/χιτώνιο σύσφιγξης, με εσοχή, σχεδίαση για βαριά χρήση ISO 8752, απλός χάλυβας ελατηρίων

Περόνη σύσφιγξης/χιτώνιο σύσφιγξης, με εσοχή, σχεδίαση για βαριά χρήση ISO 8752, απλός χάλυβας ελατηρίων

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Γερμανικό κλειδί μετρικού τύπου DIN 3110/ISO 1085

Γερμανικό κλειδί μετρικού τύπου DIN 3110/ISO 1085

Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ, με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) DIN 985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I6I/I8I, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ, με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) DIN 985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I6I/I8I, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP>, ανυψωμένη φρεζάτη κεφαλή με υποδοχή AW

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, ανυψωμένη φρεζάτη κεφαλή με υποδοχή AW

Δίσκος φινιρίσματος οχημάτων

Δίσκος φινιρίσματος οχημάτων

Κυλινδρικός πείρος με θηλυκό σπείρωμα DIN 7979, απλός χάλυβας, σκληρυμένος, κατηγορία ανοχής m6

Κυλινδρικός πείρος με θηλυκό σπείρωμα DIN 7979, απλός χάλυβας, σκληρυμένος, κατηγορία ανοχής m6

Πάστα μπρουντζοκόλλησης αρ. 30 Με βούρτσα

Πάστα μπρουντζοκόλλησης αρ. 30 Με βούρτσα

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, χάλυβας, μαύρος (A2S), με σταυροειδή εσοχή με διαμόρφωση H.

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, χάλυβας, μαύρος (A2S), με σταυροειδή εσοχή με διαμόρφωση H.

Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, σχήμα Α

Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, σχήμα Α