Εύκαμπτος μονωτικός σωλήνας από PVC
Εύκαμπτος μονωτικός σωλήνας από PVC
ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟ 14ΜΜ
Αρ. είδους 077114
EAN 4011231770972
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανθεκτικός στη φωτιά, αυτοσβενόμενος
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60684
Φύλλα δεδομένων(X)
Προστατευμένη εγκατάσταση, δέσιμο και μόνωση εξαρτημάτων, συρμάτων και καλωδίων.
Εσωτερική διάμετρος | 14 mm |
Πάχος τοιχώματος | 1,0 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 90 °C |
Αναφλεξιμότητα | Αυτοσβενόμενο σύμφωνα με το UL94 V2 |
Διηλεκτρική αντοχή | 10 kV/mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |