Εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα από PVC
Εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα PVC
ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ 13MMX10M
Αρ. είδους 069992131
EAN 4046777726688
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή άνεση λειτουργίας και μεγάλο εύρος πιθανών εφαρμογών
Μικρό βάρος
Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού
Τα κιτ συμπιέζονται με χιτώνια. Γι' αυτόν το λόγο, δεν υπάρχουν προεξέχοντα εξαρτήματα όπως στους συμβατικούς σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων.
Ιδανικός για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους
Υψηλή αντίσταση σε ακτίνες UV, λάδι και βενζίνη
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Η επιφάνεια αντέχει σε χτυπήματα και πατήματα
Φύλλα δεδομένων(X)
Παροχή πεπιεσμένου αέρα για εργαλεία, έλεγχο πνευματικών μηχανημάτων, ιδανικός για χρήση σε συνεργεία και εργοτάξια
Εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 12,7 mm |
Εξωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (A) | 19 mm |
Μήκος (L) | 10 m |
Σχεδίαση | Χωρίς εξαρτήματα σύνδεσης |
Ακτίνα κάμψης | 89 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -15 to 60 °C |
Πίεση διάρρηξης | 60 bar |
Μέγ. πίεσης λειτουργίας | 15 bar |
Χρώμα | Μπλε |
Υλικό | PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!