Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, σύνδεσμος προέκτασης Με μόνωση από PVC

Σύνδεσμος προέκτασης, μονωμένος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ

Αρ. είδους 05589274

EAN 4011231468763

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, σύνδεσμος προέκτασης Με μόνωση από PVC

Αρ. είδους 05589274
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
Ο εγκαταστάτης πρέπει να ελέγξει το τοποθετημένο καλώδιο (π.χ. με τράβηγμα, αν χρειάζεται).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για λεπτούς και πολύ λεπτούς πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

4-6 mm²

Χρώμα

Κίτρινο

Μήκος

27 mm

Μέγ. ονομαστική τάση

600 V/AC

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-10 to 75 °C

Υλικό

Χαλκός

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Μονωτικό υλικό

PVC

Χωρίς αλογόνο

Όχι

Χωρίς σιλικόνη

Όχι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλείο σύσφιξης Για μονωμένους συνδέσμους

ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤ.ΜΟΝΩΜ.ΣΥΝΔΕΣ.0,5-6MM²

Κορυφαίο χειροκίνητο εργαλείο σύσφιγξης καλωδίων που κατασκευάζεται στη Γερμανία