Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, σύνδεσμος προέκτασης Με μόνωση από PVC
Σύνδεσμος προέκτασης, μονωμένος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ο εγκαταστάτης πρέπει να ελέγξει το τοποθετημένο καλώδιο (π.χ. με τράβηγμα, αν χρειάζεται).
Φύλλα δεδομένων(X)
Για λεπτούς και πολύ λεπτούς πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,5-1,5 mm² |
Χρώμα | Κόκκινο |
Μήκος | 25 mm |
Μέγ. ονομαστική τάση | 600 V/AC |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -10 to 75 °C |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Μονωτικό υλικό | PVC |
Χωρίς αλογόνο | Όχι |
Χωρίς σιλικόνη | Όχι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!