Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic® Top

Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURLOGIC Top
ΑΦΡΟΣ PU ΠΙΣΤΟΛ.1C PURLOGICTOP 500ML

Αρ. είδους 0892142
EAN 4045989478927

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού για πιστόλι, κατάλληλος για διάφορες εφαρμογές

Μικρή φιάλη, υψηλή απόδοση


Έως 40 λίτρα αφρού από ένα εύχρηστο και βολικό δοχείο.



Κατάλληλο για χρήση τον χειμώνα


Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε υλικά βάσης και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως -5 °C



Χαρακτηριστικά προϊόντος που έχει υποβληθεί σε δοκιμές


  • Ηχομόνωση ενώσεων: Μειώνει το επίπεδο θορύβου (RST,w = 61 dB σύμφωνα με το πρότυπο DIN 52210)

  • Θερμική αγωγιμότητα: Μειώνει την απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN 52612

  • Διαπερατότητα αέρα: Εμποδίζει τα ρεύματα αέρα, δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1026

  • Διαπερατότητα υδρατμών: Δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 12572.

  • Εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα με τον Γερμανικό κανονισμό εξοικονόμησης ενέργειας (EnEV): Εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης έως 6 %, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18055/EN 204

  • Πιστοποιητικό γενικής δοκιμής από τις αρμόδιες αρχές για τα κατασκευαστικά έργα: Συμμορφώνεται με την κατηγορία δομικών υλικών B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102, Μέρος 1


Με λεπτές κυψέλες και ομοιόμορφη δομή αφρού



Χωρίς σιλικόνη και διαλύτες



Αντοχή στη γήρανση



Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, Αρ. καταχ. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Ανακοίνωση

Πληροί τις απαιτήσεις RAL για την ενδιάμεση μονωτική στρώση.


Στα πορώδη και απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει να εφαρμόζεται αστάρι. Το PURlogic® TOP μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πιστόλια αφρού PURlogic® Xpress, αρ. είδους 0891 152 4. Τα άλλα πιστόλια δεν είναι συμβατά με το προϊόν!

Περιοχή εφαρμογής
Πίνακας επισκόπησης τεχνικών χαρακτηριστικών για τους αφρούς πολυουρεθάνης Purlogic® και τον ψεκαζόμενο φελλό
Τεχνικά χαρακτηριστικάΚύριο πεδίο εφαρμογής
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10ΌχιB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10ΌχιB2OOOOOOO
Διασκορπιζόμενος
ψεκαζόμενος φελλός
0892 140
500 mlxx-+5+5ΝαιB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5ΌχιB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5ΌχιB1OOOO
Προϊόν Würth
Αρ. είδους
Απόδοση όγκου ελεύθερου αφρίσματος έως …Χωρίς προσκόλληση στους +20 °C από … λεπτάΔυνατότητα κοπής από … λεπτάΔυνατότητα εξάπλωσης από … λεπτά (πήξη)Δυνατότητα επεξεργασίας από … °C (υπόστρωμα/περιβάλλον)Δυνατότητα επεξεργασίας από … °C (θερμοκρασία δοχείου)Αντοχή στην ακτινοβολία UVΚατηγορία δομικού υλικού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102Θερμική στεγανοποίηση ανάμεσα στο πλαίσιο του παραθύρου και τον τοίχοΗχομόνωση αρμών παραθύρωνΗχομόνωση κασωμάτων σε πόρτεςΣτερέωση και πλήρωση κασωμάτων σε πόρτεςΠλήρωση, στεγανοποίηση και μόνωση κοιλοτήτωνΣτεγανοποίηση και πλήρωση αρμών σύνδεσης σε στοιχεία οροφήςΓέμισμα ανοιγμάτων για σωληνώσειςΣτερέωση σε μπανιέρες και ντουζιέρεςΣυγκόλληση σκαλοπατιών
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5ΌχιB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-- 150ΌχιB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-- 5+5ΌχιB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10ΌχιB2O

Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, Αρ. καταχ. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Υψηλής ποιότητας, ασφαλής μόνωση και πλήρωση αρμών παραθύρων, αρμών πρεβαζιών παραθύρων, ανοιγμάτων σωλήνων, αρμών, αρμών τοίχων, ανοιγμάτων και κοιλοτήτων τοίχων. Παρέχεται οπτική επιβεβαίωση της τοποθέτησης με χρώματα.

Οδηγίες

Ανακινήστε έντονα το δοχείο 20 φορές πριν από τη χρήση. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, συμπαγείς και απαλλαγμένες από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε αστάρι στα απορροφητικά υποστρώματα. Οι επιφάνειες προσκόλλησης πρέπει να υγρανθούν με νερό πριν από την εφαρμογή του αφρού. Υγράνετε ξανά, εάν εφαρμόσετε πολλές στρώσεις αφρού. Βιδώστε πλήρως το δοχείο στη βάση του πιστολιού - μην το βιδώνετε υπερβολικά και μην το γέρνετε. Ο αφρός συνεχίζει να διαστέλλεται μετά από την εφαρμογή. Φροντίστε να απομακρύνετε αμέσως οποιεσδήποτε πιτσιλιές αφρού με PURlogic Clean, αρ. είδους 0892 160. Καθαρίστε σχολαστικά το πιστόλι και τη βαλβίδα μετά από τη χρήση. Πρέπει πάντα να αφήνετε το ανοικτό δοχείο βιδωμένο στο πιστόλι. Τα περιεχόμενα του δοχείου πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός 4 εβδομάδων.

Χημική βάση

Πολυουρεθάνη ενός συστατικού

Χρώμα

Γκρι μπετόν

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα χυτευμένου

12 kg/m³

Συνθήκες για την πυκνότητα χύτευσης

δοκιμάστηκε σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμής της Würth

Κυψελωτή δομή

Μεσαίο - λεπτό

Συνθήκες κυψελωτής δομής

δοκιμάστηκε σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμής της Würth

Παύει να είναι κολλώδες μετά από

7 min

Συνθήκες υπό τις οποίες παύει να είναι κολλώδες

στους 23°C και υγρασία 50%

Με δυνατότητα κοπής μετά

40 min

Συνθήκες για την ικανότητα κοπής

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Δυνατότητα τελικής επάλειψης μετά

2 h

Συνθήκες για την τελική κατανομή

για υπόστρωμα αφρώδους υλικού 30 mm

Πλήρης ευκαμψία

12 h

Συνθήκες για πλήρη ευκαμψία

στους 20°C και σχετική υγρασία 65%

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

25 °C

Ελάχ. θερμοκρασία περιβάλλοντος επεξεργασίας

-5 °C

Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος επεξεργασίας

30 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

-5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

30 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας για δοχείο

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας για δοχείο

25 °C

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

90 °C

Κατηγορία δομικών υλικών

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα

Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού

σύμφωνα με το DIN 4102-1

Θερμική αγωγιμότητα λ

0,036 W/(m*K)

Συνθήκες θερμικής αγωγιμότητας λ

σύμφωνα με το DIN 52612

Απορρόφηση νερού (%)

0,3 Vol-%

Συνθήκες απορρόφησης νερού

σύμφωνα με το DIN 53433

Αντοχή σε θλίψη

2 N/cm²

Συνθήκες αντοχής σε θλίψη

με βάση το DIN 53421, σε συμπίεση 10%

Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή

12 N/cm²

Συνθήκες για συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή

σύμφωνα με το DIN 53427

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

8 N/mm²

Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού

με βάση το DIN 53430

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Όχι

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

20 %

Επιμήκυνση θραύσης

20 %

Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης

σύμφωνα με το DIN 53571

Συνθήκες επιμήκυνσης κατά τη θραύση

με βάση το DIN 53430

Απόδοση (όγκος), περίπου

40 l

Συνθήκες για την απόδοση

Παραγωγή αφρού (ελεύθερος αφρός)

Περιεχόμενα

500 ml

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Αριθμός ανά παλέτα

825 Stck(pcs)

Βάρος περιεχομένου

475 g

Αντίσταση σε

Γήρανση

Χωρίς HCFC

Ναι

Χωρίς CFC (αέριο καύσιμο)

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 20°C

Βιωσιμότητα

Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Μέγεθος ηχομόνωσης αρμών: RST,w (C;Ctr)
61 (-1;-3) dB Πλάτος αρμού 30 mm, DIN 52210
59 (-6;-4) dB Πλάτος αρμού 10 mm, DIN 52210
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι αφρού 1 συστατικού PURlogic® Premiumpress

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 1 ΣΥΣ.PREMIUMPRESS

Πιστόλι αφρού υψηλής ποιότητας με εργονομικό σχήμα για την εφαρμογή αφρών PU 1 συστατικού
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι αφρού 1 συστατικού PURlogic® Xpress Για επαγγελματική εφαρμογή αφρών 1 συστατικού με πιστόλι

ΠΙΣΤΟΛΙ PU ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Για επαγγελματική εφαρμογή αφρών 1 συστατικού με πιστόλι
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φιάλη με αντλία ψεκασμού Ανθεκτικό στους διαλύτες

ΦΙΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (ΚΕΝΗ) 1L

Για απλή επεξεργασία προϊόντων που περιέχουν διαλύτες από μπιτόνια ή βαρέλια
x 1 Ποσότητα
Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic® Clean

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PURLOGIC 150ML

Απομακρύνει γρήγορα και απλά τα φρέσκα υπολείμματα αφρού PU
Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic® Clean

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘ.PURLOGIC 500ML

Απομακρύνει γρήγορα και απλά τα φρέσκα υπολείμματα αφρού PU
Καθαριστικό με αφρό PU PURlogic® Foam Cleaner

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΟΥ PURLOGIC

Σετ καθαρισμού για εύκολη αφαίρεση σκληρυμένου αφρού PU από διάφορες επιφάνειες
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες