Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic® Clean

Συσκευή καθαρισμού με αφρό PU PURLOGIC Clean
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PURLOGIC 150ML

Αρ. είδους 089216

EAN 4050641095817

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic® Clean

Αρ. είδους 089216
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
Απομακρύνει γρήγορα και απλά τα φρέσκα υπολείμματα αφρού PU

Πολύ αποτελεσματικός διαλύτης



Δοχείο 500 ml που προσαρμόζεται σε πιστόλια αφρού PU


  • Αφαιρεί τα υπολείμματα φρέσκου αφρού PU χωρίς να αφήνει κατάλοιπα, π.χ. σε παράθυρα και πόρτες

  • Περιλαμβάνει μια πρόσθετη κεφαλή ψεκασμού για τον εξωτερικό καθαρισμό πιστολιών αφρού και άλλων επιφανειών.
Ανακοίνωση

Καθαρίζει επιφάνειες από βερνίκια, βαφές και πλαστικά. Μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα των χρωμάτων ή αποσύνθεση στα υφάσματα. Ο σκληρυμένος αφρός PU μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με τη συσκευή καθαρισμού με αφρό PURLOGIC, κωδικός αριθμός 0892 160 000 ή με μηχάνημα.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για τον καθαρισμό φρέσκων πιτσιλιών αφρού PU σε επιφάνειες όπως ξύλο, μέταλλα και ρούχα. Ιδανικό για τον καθαρισμό του υποδοχής τοποθέτησης δοχείου στο πιστόλι.

Οδηγίες

Αφαιρέστε πρώτα το μαύρο καπάκι. Βιδώστε πλήρως το δοχείο PURlogic Clean στη βάση του πιστολιού - μην το βιδώνετε υπερβολικά και μην το γέρνετε. Αφήστε το καθαριστικό να δράσει μέσα στο πιστόλι για περίπου 1 με 2 λεπτά και, στη συνέχεια, αφήστε το καθαριστικό να αποστραγγιστεί σε κατάλληλο δοχείο (π.χ. από χαρτόνι) μέσω του ανοίγματος στο άκρο του πιστολιού, μέχρι να τρέξει καθαρό καθαριστικό. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία δύο ή τρεις φορές. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε το πιστόλι από το δοχείο καθαριστικού. Το πιστόλι μπορεί στη συνέχεια να αποθηκευτεί αποσυμπιεσμένο.


Για να καθαρίσετε το εξωτερικό των πιστολιών αφρού ή άλλων επιφανειών, συνδέστε την κόκκινη κεφαλή ψεκασμού στο δοχείο.

Χημική βάση

Ακετόνη

Χρώμα

Διαφανές

Πυκνότητα

0,79 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Περιεχόμενα

150 ml

Βάρος περιεχομένου

109 g

Δοχείο

Σπρέι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες