Δομικό συγκολλητικό PUR Rapid
Δομικό συγκολλητικό, PUR Rapid
ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ PUR RAPID 310ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ελεγμένη ποιότητα συγκόλλησης
Δοκιμή μηχανικής καταπόνησης ομάδας D4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 204 από το ift Rosenheim
Πληροί τις απαιτήσεις για την κατασκευή παραθύρων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14257 (WATT 91)
Προσκολλάται σε ευρύ φάσμα υλικών
- Στη συνέχεια, επιδέχεται κάλυψη με βαφή πούδρας (200 °C/30 λεπτά)
- Συμβατότητα με φυσική πέτρα
Σε μορφή πάστας, θιξοτροπικό
Χάρη στην θιξοτροπική σύσταση σε μορφή πάστας, το συγκολλητικό δεν κυλά και δεν στάζει, οπότε παρέχει τη δυνατότητα χρήσης σε κατακόρυφες εφαρμογές
Το συγκολλητικό παρουσιάζει μέτριο άφρισμα, επομένως είναι κατάλληλο για χρήση σε ελαφρώς ανώμαλες επιφάνειες
Υψηλή αντοχή (βραχυπρόθεσμη έναντι των αραιωμένων οξέων, αλκαλίων και των διαλυτών)
Δυνατότητα λείανσης και βαφής
Χωρίς σιλικόνη και διαλύτες
Δοκιμή μηχανικής καταπόνησης ομάδας D4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 204 από το ift Rosenheim
- Το ιξώδες των συγκολλητικών 1-C-PUR όταν υφίστανται επεξεργασία στους +15 °C είναι περίπου διπλάσιο από αυτό όταν χρησιμοποιείται στους +25 °C.
- Το ηλιακό φως αποχρωματίζει το συγκολλητικό, αλλά δεν επηρεάζει την αντοχή του
- Συγκόλληση αλουμινίου, χαλκού, ορείχαλκου: Μόνο σε επικαλυμμένες επιφάνειες ή επιφάνειες που έχουν υποστεί χημική προεργασία: αυτά τα υλικά δεν μπορούν να κολληθούν μόνιμα και η κόλληση να διαρκέσει δίχως να προηγηθεί κατάλληλη προεργασία των επιφανειών προς κόλληση.
- Τα ηλεκτροστατικά βαμμένα τεμάχια εργασίας πρέπει να καθαρίζονται πάντα με καθαριστική ουσία τύπου 60 (αρ. ειδ.: 0892130030/0892130031). Οι βαφές τύπου πούδρας με συστατικά PTFE δεν μπορούν να συγκολληθούν αξιόπιστα χωρίς προεπεξεργασία (π.χ. επεξεργασία με πλάσμα).
- Δύναμη πίεσης: ≥0,015 N/mm² για κόλληση επιφανειών και ≥1 N/mm² για συγκόλληση συμπαγούς ξύλου με συμπαγές ξύλο
- Για πάχη διακένου συγκόλλησης ≥ 2,0 mm, οι χρόνοι συγκόλλησης, πίεσης και σκλήρυνσης είναι αρκετά μεγαλύτεροι, ενώ η συγκόλληση σε διάκενα πάχους ≥ 3 mm δεν είναι δυνατή.
- Εάν πιστεύετε πως η υγρασία θα επηρεάσει την κόλληση, τα διάκενα/επιφάνειες προς κόλληση πρέπει επίσης να στεγανοποιηθούν/προστατευτούν με κατάλληλο υλικό στεγανοποίησης!
- Κατά την κόλληση υλικών σε απορροφητικά υλικά (π.χ. ξύλο, κατασκευαστικά υλικά κ.λπ.), η υγρασία μπορεί να μεταφέρεται αργά μέσω του διάκενου συγκόλλησης από το απορροφητικό υλικό στη μεταλλική επιφάνεια, όπου μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του μετάλλου. Συνεπώς, η μεταλλική επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να διαθέτει κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, π.χ. βαφή ή ηλεκτροστατική βαφή!
- Κατά την κόλληση διαφορετικών υλικών (με διαφορετικές ιδιότητες διαστολής), οι διαστάσεις του διάκενου κόλλησης πρέπει να προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά τους.
- Τα κολλημένα αντικείμενα δεν πρέπει να επικαλυφθούν προτού το συγκολλητικό σκληρύνει εντελώς. Εάν επικαλυφθούν πολύ νωρίς, ενδέχεται να δημιουργηθούν φυσαλίδες στην επικάλυψη.
- Στην παραγωγή και επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα χρησιμοποιούνται βοηθητικά υλικά όπως κερί, λάδια κ.λπ. Συνήθως, ο καθαρισμός αυτών των υλικών δεν γίνεται απλώς με ένα σκούπισμα. Έχει αποδειχθεί ότι μετά από τον καθαρισμό με διαλύτες, τη λείανση ή (ακόμα καλύτερα) την αμμοβολή της επιφάνειας και, στη συνέχεια, τον επανειλημμένο καθαρισμό με διαλύτες, τα αποτελέσματα της συγκόλλησης είναι σημαντικά καλύτερα.
- Οι επιψευδαργυρωμένες λαμαρίνες πρέπει πάντα να προστατεύονται από την υγρασία. Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός "λευκής σκουριάς", πρέπει να αποφεύγεται η επαφή τυχόν υγρασίας που προκύπτει με την επιφάνεια κόλλησης.
- Κόλληση λάρικα: Τα συγκολλητικά 1C-PUR δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για κόλληση επιφανειών λάρικα σε εξωτερικούς χώρους. Η ουσία "αραβινογαλακτάνη" που περιέχεται στο ξύλο, ή που σχηματίζεται μέσα σε αυτό, αποδυναμώνει σημαντικά την αντοχή της συγκόλλησης! Δεν έχουν εντοπιστεί προβλήματα με συγκολλητικά PVAC και EPOXI.
- Κατά την κόλληση συμπαγούς ξύλου, το συγκολλητικό πρέπει κατά προτίμηση να εφαρμόζεται και στις δύο επιφάνειες κόλλησης.
- Για την συγκόλληση συμπαγούς ξύλου σε εφαρμογές εξωτερικού χώρου, πρέπει να εκτελούνται κατάλληλες δοκιμές για να προσδιοριστεί η βέλτιστη μόνιμη συγκόλληση ανάλογα με τον τύπο του ξύλου, την ένταση των καιρικών φαινομένων, την επιφανειακή προστασία και τη γεωμετρία του διάκενου συγκόλλησης.
- Ο χρόνος σχηματισμού μεμβράνης και ένωσης, καθώς και ο αντίστοιχος απαιτούμενος χρόνος πίεσης και επεξεργασίας, επηρεάζονται από παράγοντες όπως το υλικό, η θερμοκρασία, η εφαρμοζόμενη ποσότητα και η υγρασία του αέρα, μεταξύ άλλων. Ως αποτέλεσμα, καθορίζονται με ακρίβεια μόνο έπειτα από ανεξάρτητες δοκιμές. Τα αντίστοιχα περιθώρια ασφαλείας για τις καθορισμένες τιμές αναφοράς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον τεχνικό της εγκατάστασης.
| ΚΟΛΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | |||||
| Κόλλα υψηλής αντοχής για πολλές χρήσεις 0893 100 110 | Συγκολλητικό πολλαπλών ινών 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Κόλλα συναρμολόγησης χωρίς διαλύτες 0893 100 100 | ||
| Πλαστικά | ABS | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷2 |
| Μέταλλο | Αλουμίνιο | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
| Μόλυβδος | - | - | - | - | |
| Ανοξείδωτος χάλυβας | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Χαλκός | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷ | |
| Ορείχαλκος | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | x | |
| Χάλυβας/σίδηρος | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷1 | |
| Ψευδάργυρος | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| GRP | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷2 | |
| Καουτσούκ/νεοπρένιο | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Σκληρά αφρώδη υλικά | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| PE | - | - | - | - | |
| PMMA | - | - | - | ⎷2 | |
| Πολυαμίδιο | ⎷ | - | - | - | |
| Πολυανθρακικό | ⎷5 | - | - | ⎷2 | |
| Πολυστυρένιο (μη αφρώδες!) | - | - | - | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| PVC (όχι μαλακό PVC!) | ⎷6 | ⎷6 | - | ⎷2 | |
| Σιλικόνη | - | - | - | - | |
| Φελιζόλ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Βαμμένες επιφάνειες | Βαμμένες επιφάνειες (Βαφές δύο συστατικών, σμάλτο πέτρας, πάνελ με ηλεκτροχημική βαφή καταφόρησης) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - |
| Ξυλεία και υλικά από ξύλο | Ξύλο (συμπεριλαμβανομένου του MDF και των μοριοσανίδων) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό HPL (Resopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Διακοσμητικά πάνελ | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
| Φελλός | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Πέτρα και υλικά κατασκευών | Σκυρόδεμα | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
| Ασφαλτικές επιφάνειες | - | - | - | - | |
| Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Συνθετική πέτρα (Corian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
| Ευαίσθητη φυσική πέτρα (π.χ. μάρμαρο) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Πέτρα | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Τσιμενταρισμένες ινοσανίδες | ⎷3 | - | - | ⎷3 | |
| Άλλο | Σμάλτο | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - |
| Γυαλί | - | - | - | - | |
| Υαλόνημα | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Καθρέφτης | - | - | - | - | |
| Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Χαρτί | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Χαρτόνι | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Πλέγμα | - | - | - | - | |
| Δέρμα | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| 1. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για μέταλλα (κωδ. είδους 0890 100 61) 2. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα (κωδ. είδους 0890 100 62) 3. Απαιτείται προεργασία με αστάρι βαθιάς διείσδυσης (κωδ. είδους 0890 545 10) 4. Απαιτείται προεργασία με Activating Cleaner (κωδ. είδους 0890 100 60) 5. Απαιτείται προεργασία με Καθαριστικό τύπου 60 (κωδ. είδους 0892 130 030, 0892 130 031) 6. Απαιτείται προεργασία με Καθαριστικό τύπου 10 (κωδ. είδους. 0892 100 10) *Η επιφάνεια δεν πρέπει να είναι υγρή με όψη λωτού | |||||
| Πίνακας βελτιστοποίησης | ||
| Επιφάνεια/υλικό | Βήματα βελτιστοποίησης* | Παρατηρήσεις |
| Ανοδιωμένο αλουμίνιο | 1. Activating Cleaner 2. Αστάρι AdhesionPlus για μέταλλα | – |
| Αλουμίνιο, (AlMg3 AlMgSi1) | 1. Βασικός καθαρισμός με καθαριστικό τύπου 60 2. Τρίψτε ελαφρά με πολύ λεπτό λειαντικό φλις 3. Καθαρισμός μετά από τη διαδικασία με καθαριστικό τύπου 60 4. Activating Cleaner 5. Αστάρι AdhesionPlus για μέταλλα | – |
| Μη σιδηρούχα μέταλλα βάσης (ορείχαλκος, χαλκός, μπρούντζος κ.λπ.) | Η χρήση ασταριού AdhesionPlus για μέταλλα είναι υποχρεωτική! | |
| Ανοξείδωτος χάλυβας | – | |
| Χάλυβας (St 235 κ.λπ.) | Στα εξαρτήματα που μπορεί να παρουσιάσουν διάβρωση: Απαιτείται αντιδιαβρωτική προστασία με PU 2 συστατικών ή εποξειδική ρητίνη! | |
| Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας (με εμβάπτιση εν θερμώ ή συμβατική επιψευδαργύρωση) | Διάβρωση | |
| Ψευδάργυρος | Σχηματισμός λευκής σκουριάς κατά την παρουσία υγρασίας | |
| Βαφές τύπου πούδρας (PES, EP/PES) | Καθαριστικό τύπου 60 | Σε εφαρμογές όπου ασκούνται μεγάλες δυνάμεις ή σε υγρά περιβάλλοντα, συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών πριν από τη χρήση. |
| Τελική στρώση 2 συστατικών, αραίωση με νερό ή διαλύτες (PUR, ακρυλική βαφή) | Varioprimer safe + easy | Λόγω του μεγάλου αριθμού βαφών που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς ενδεικτικές. Όπου χρειάζεται, εκτελέστε προκαταρκτικές δοκιμές. |
| Αστάρια 2 συστατικών, αραίωση με νερό ή διαλύτες (PUR, ακρυλική βαφή, εποξειδική ρητίνη) | Varioprimer safe + easy | – |
| Επικάλυψη με ηλεκτροχημική βαφή καταφόρησης (E-coating) | Activating Cleaner | – |
| Επικάλυψη με βαφή πηνιοσύρματος | Activating Cleaner | – |
| ABS | 1. Activating Cleaner 2. Αστάρι AdhesionPlus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | – |
| GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά επικάλυψης γέλης ή SMC | 1. Βασικός καθαρισμός με καθαριστικό τύπου 60 2. Τρίψτε με "πολύ λεπτό" λειαντικό φλις (με κόκκο 60-80) και καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα. 3. Καθαρισμός μετά από τη διαδικασία με καθαριστικό τύπου 60 | Η επιφάνεια πρόσφυσης πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία UV (αδιαφανές κάλυμμα). |
| Σκληρό PVC | Καθαριστικό τύπου 10 ή τύπου 60 | – |
| Ξύλο, κόντρα πλακέ, MDF, προϊόντα ξυλείας και φελλός | Απομάκρυνση σκόνης | – |
| Πάνελ από πολυστρωματικό υλικό HPL (Resopal, Ultrapas) | Καθαριστικό τύπου 60 | – |
| Σμάλτο, πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια | 1. Καθαριστικό τύπου 60 2. Varioprimer safe + easy | – |
| Μπετόν, ορυκτά κονιάματα, γυψοσανίδες και σανίδες από ινοτσιμέντο | 1. Απομάκρυνση σκόνης 2. Αστάρι βαθιάς διείσδυσης | – |
| Συνθετική πέτρα (Corian, Varicor) | Καθαριστικό τύπου 60 | – |
| * Ακολουθήστε την αντίστοιχη ακολουθία μεμονωμένων βημάτων | ||
Δοκιμή μηχανικής καταπόνησης ομάδας D4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 204 από το ift Rosenheim
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Φύλλα δεδομένων(X)
Για δομικούς αρμούς με αντοχή στη θερμοκρασία και την υγρασία κατά την κατασκευή ξύλινων παραθύρων (συγκόλληση με εγκοπές/πείρους), για την κατασκευή κλιμακοστασίων και για τον τομέα κατασκευής ξύλινων εξώθυρων, π.χ. για την συγκόλληση σανίδων σε κάσες εξώθυρων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 204 D4.
Στην κατασκευή αλουμινένιων παραθύρων και θυρών για τη συγκόλληση γωνιακών συνδέσμων από αλουμίνιο στις κοιλότητες των προφίλ.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρές ουσίες. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στον πίνακα βελτιστοποίησης στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Το συγκολλητικό εφαρμόζεται σε μορφή κορδονιού στο ένα από τα τμήματα προς συγκόλληση ή απλώνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα. Μέγ. πάχος εφαρμογής συγκολλητικού 3 mm. Ενώστε τα τμήματα εντός περίπου 5 λεπτών. Το συγκολλητικό σκληραίνει με την υγρασία.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Περιεχόμενα | 310 ml |
Δοχείο | Φυσίγγιο |
Χημική βάση | Πολυουρεθάνη |
Χρώμα | Διαφανές, κιτρινωπό |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,12 g/cm³ / στους 20°C, EN 542 |
Mέγ./ελάχ. ποσότητα εφαρμογής / συνθήκες | 200-250 g/m² / ανάλογα με το υλικό βάσης |
Ελάχ. χρόνος σχηματισμού υγρού φλοιού/συνθήκες | 5 min/ στους 20°C και σχετική υγρασία 50% |
Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού/συνθήκες | 10 min / στους 20°C και σχετική υγρασία 50% |
Ελάχ. λειτουργική αντοχή/συνθήκες | 30 min / στους 20°C, σχετική υγρασία 50% |
Μέγ. τελική ισχύς | 7 d |
Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες | 1 mm/d / 20°C και σχετική υγρασία 50% |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 7 to 35 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to +110 °C |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή | +200 °C |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη αντοχή στη θερμοκρασία/συνθήκες | +200 °C / Σύντομα, μέγ. 30 min. |
Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή | 14 N/mm² |
Συνθήκες για συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή | σύμφωνα με το ΕΝ 1465 |
Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Βραχυπρόθεσμη αντίσταση έναντι | Αραιωμένο διάλυμα, Αραιωμένα οξέα, Διαλύτες |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 15 Month / δροσερός χώρος αποθήκευσης χωρίς υγρασία, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 15 °C έως 25 °C, μέσα στο ερμητικά κλεισμένο αρχικό δοχείο |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς διαλύτες | Ναι |
Χωρίς PVC | Ναι |
Χωρίς ισοκυανικό | Όχι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!