Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόλλα PUR σε σύστημα δοσομέτρησης, διαφανής

Κόλλα PUR σε σύστημα διανεμητή
ΚΟΛΛΑ PUR ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡ.ΣΥΣΤ.ΔΙΑΦΑΝΗΣ 500G

Αρ. είδους 0892100180

EAN 4050641094902

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόλλα PUR σε σύστημα δοσομέτρησης, διαφανής

Αρ. είδους 0892100180
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
Για την κατασκευή παραθύρων με αντοχή στην υγρασία, συγκόλληση κουφωμάτων και κασωμάτων, σκαλοπατιών, κουπαστών κ.λπ. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ξύλα με μεγάλα ποσοστά υγρασίας

Μεγάλη αντοχή στο νερό


Ελεγμένη ποιότητα D4 κατά DIN/EN 204. Έχει ελεγχθεί από το Institut für Fenstertechnik e.V., (Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Παραθύρων) στο Rosenheim



Υψηλή θερμική σταθερότητα


Για συγκολλήσεις υψηλής αντοχής σε εξωτερικούς χώρους



Πατενταρισμένη τάπα δοσομέτρησης


Η περιστρεφόμενη τάπα επιτρέπει την καθαρή εργασία χωρίς απόφραξη της οπής εξαγωγής και τη γρήγορη σφράγιση της συσκευασίας



Γενικής χρήσης


Για την κατασκευή παραθύρων με αντοχή στην υγρασία, συγκόλληση κουφωμάτων και κασωμάτων, σκαλοπατιών, κουπαστών κ.λπ. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ξύλα με μεγάλα ποσοστά υγρασίας



Αφρίζει


Με το άφρισμα καλύπτονται εύκολα τα διάκενα



Δεν υπάρχει κίνδυνος αποχρωματισμού


Ο αποχρωματισμός εμποδίζεται επίσης σε ξύλα με υψηλή αναλογία δεψικού οξέος

Ανακοίνωση

Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνονται οι κατάλληλες ιδιότητες πρόσφυσης για το σχέδιο και τον τύπο του ξύλου. Για τέφρα, συνιστούμε την προεπεξεργασία του υποστρώματος με Adhesion Plus για πλαστικό/πέτρα/ξύλο (αρ. είδους 089010062). Τα λιπαρά ξύλα πρέπει να συγκολλούνται αμέσως μετά την επεξεργασία, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σχηματισμού διαχωριστικού στρώματος.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για συγκόλληση όλων των τύπων ξύλου, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της ομάδας αντοχής D4 κατά DIN/EN 204. Για ξύλινες κατασκευές ανθεκτικές στη θερμότητα και την υγρασία, καθώς και για τη συγκόλληση ξύλου με μηχανικά κατεργασμένα ξύλα ή με μέταλλα, καουτσούκ, σκυρόδεμα και διάφορα πλαστικά.



Τυπικές εφαρμογές:


  • Συγκόλληση παραθύρων και θυρών, ναυπήγηση σκαφών

  • Κατασκευές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

  • Συγκολλήσεις σε σκάλες και έπιπλα κήπου (ξύλινα)

  • Συγκόλληση πάνελ τύπου σάντουιτς από πολυουρεθάνη ή πολυεστέρα

  • Σκληρά αφρώδη υλικά με κόντρα πλακέ ή πλάκες από σκληρό πλαστικό (Duropal κ.λπ.)

  • Συγκολλήσεις σε κάσες σε εξώπορτες και εξοπλισμό τύπου κασέτας

  • Κλιμακοστάσια και κουπαστές, κιγκλιδώματα

  • Συγκόλληση πλαισίων

  • Κιγκλιδώματα βεράντας

  • Έπιπλα κήπου και φράχτες

  • Αρμοί συναρμολόγησης, επιφανειακοί αρμοί, ενώσεις σανίδων και συγκολλήσεις τεμαχίων ξύλου

  • Συγκόλληση αρμών πάνελ από MDF

  • Στατική επένδυση ακμών με καπλαμά και πήχεις από μασίφ ξύλο

  • Μαλακά, σκληρά και εξωτικά ξύλα, μοριοσανίδες

  • Συγκόλληση ορυκτών δομικών πάνελ, κεραμικών υλικών, υλικών από σκυρόδεμα και σκληρών αφρωδών υλικών
Οδηγίες

Εφαρμόστε την κόλλα PUR απευθείας από τη φιάλη ή χρησιμοποιήστε σπάτουλα κόλλας στη μία πλευρά, σε μια επιφάνεια χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Σε πορώδη υλικά, εφαρμόστε την κόλλα και στις δύο πλευρές. Το ένα από τα δύο υλικά


θα πρέπει να είναι απορροφητικό. Αφαιρέστε τις νωπές πιτσιλιές κόλλας με καθαριστικό PU. Τα παλαιότερα υπολείμματα κόλλας μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με μηχανικά μέσα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Βάρος περιεχομένου

500 g

Δοχείο

Φιάλη

Χημική βάση

Πολυουρεθάνη

Πυκνότητα

1,12 g/cm³

Χρώμα

Διαφανές/ελαφρώς θολό (σκληρυμένο)

Ελάχ. αναλογία στερεών

98 %

Ελάχ. θερμοκρασία σχηματισμού μεμβράνης

5 °C

Ιξώδες

3000 mPas

Συνθήκες ιξώδους

Brookfield

Ομάδα καταπόνησης

D4

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία ξύλου

8-14 %

Χρόνος ανοίγματος

15 min

Συνθήκες για το χρόνο ανοίγματος

στους 20°C και 150 g/m²

Ελάχ. χρόνος πήξης με πίεση

60 min

Συνθήκες για το χρόνο πήξης με πίεση

στους 20°C

Ελάχ. πίεση πρεσαρίσματος

0,1 N/mm²

Μέγ. πίεση πρεσαρίσματος

0,6 N/mm²

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού

-30 to 100 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

10 to 20 °C

Ελάχ. ποσότητα εφαρμογής στην επιφάνεια κόλλησης

220 g/m²

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης

Περιεχόμενα

467 ml

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόλλα συναρμολόγησης

ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 310ML

Κόλλα συναρμολόγησης για γρήγορη και ανθεκτική κόλληση ενώσεων, κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic® Clean

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PURLOGIC 150ML

Απομακρύνει γρήγορα και απλά τα φρέσκα υπολείμματα αφρού PU
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 0
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 0
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 0
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες