Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπιράλ εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα από PU wSafe® 2000

Εύκαμπτος σωλήν. PU πεπιεσμ. αέρα, wSafe 2000, σετ
ΣΕΤ ΣΠΙΡΑΛ ΠΕΠΙΕΣ.ΑΕΡΑ Φ8ΜΜ L8Μ S2000

Αρ. είδους 0699945812

EAN 4058794934854

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπιράλ εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα από PU wSafe® 2000

Αρ. είδους 0699945812
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
Ιδιαίτερα ανθεκτικός εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα από PU σε κουλούρα με τοποθετημένα εξαρτήματα σύνδεσης από τη σειρά wSafe 2000

Πολύ άνετη εργασία και μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών


Οι εύκαμπτοι σωλήνες πεπιεσμένου αέρα από πολυουρεθάνη (PU) είναι σημαντικά πιο ελαφριοί, πιο εύκαμπτοι και πιο ανθεκτικοί στη συστροφή από τους εύκαμπτους σωλήνες από PVC.



Καμία άσκηση πίεσης και μέγιστη αξιοποίηση της παροχής των καταναλωτών


Οι λείες εσωτερικές επιφάνειες του εύκαμπτου σωλήνα μειώνουν την αντίσταση του αέρα και επιτρέπουν υψηλές παροχές αέρα.



Υψηλή αντίσταση στην ακτινοβολία UV, ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στα λάδια, τους διαλύτες και άλλα μη υδατικά διαλύματα


Ανθεκτικά υφασμάτινα ένθετα και επίστρωση υψηλής ποιότητας από πολυουρεθάνη με βάση εστέρες



Υψηλός βαθμός ασφάλειας στην εργασία


Τα ευθύγραμμα άκρα βελτιώνουν την άνεση κατά την εργασία και μειώνουν τον κίνδυνο παραπατήματος.



Χωρίς ολίσθηση του εύκαμπτου σωλήνα κατά την εξαέρωση


Με συνδέσμους ασφαλείας wSafe 2000

Ανακοίνωση
  • Ακατάλληλος για εργασίες βαφής

  • Ακατάλληλος για περιβάλλοντα με πολλή υγρασία και για χρήση με νερό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

10 bar

Εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

8 mm

Εξωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (A)

12 mm

Μήκος εργασίας

8 m

Μήκος (σε κατάσταση επιμήκυνσης)

10 m

Διάμετρος (D)

65 mm

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

3 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες