Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στεγανοποιητικό συγκολλητικό PU Marine Power

Συγκολλητικό υλικό στεγανοποίησης Power PU Marine
ΣΤΕΓ.-ΣΥΓΚΟΛ.PU MARINE POWER-ΛΕΥΚΟ-310ML

Αρ. είδους 08922921

EAN 4099618472510

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στεγανοποιητικό συγκολλητικό PU Marine Power

Αρ. είδους 08922921
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
Ελαστικό, πολυχρηστικό συγκολλητικό ενός συστατικού με πολυουρεθάνη για ναυτιλιακές εφαρμογές και για κατασκευή τροχόσπιτων

Το προϊόν προσκολλάται σε μεγάλο εύρος υλικών και εγγυάται εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υλικών.



Ελαστικοποιημένο


  • Η υψηλή ελαστικότητα ικανότητα εξασφαλίζει την αντιστάθμιση της διαστολής των διάφορων υλικών

  • Αποσβένει τους θορύβους και τους κραδασμούς


Μεγάλος χρόνος δημιουργίας φλοιού


  • Επιτρέπει τη συνένωση και στεγανοποίηση μεγάλων εξαρτημάτων

  • Δυνατότητα αλλαγής θέσης των εξαρτημάτων που συγκολλούνται


Δυνατότητα λείανσης και βαφής


  • Μετά τον σχηματισμό φλοιού μπορεί να γίνει μηχανική επεξεργασία

  • Το στεγανοποιητικό υλικό μπορεί να βαφτεί υπό προϋποθέσεις


Αποτελεσματική αντοχή στις χημικές ουσίες, τη γήρανση και τις καιρικές συνθήκες


  • Μακροχρόνια αντοχή στο νερό, το αλμυρό νερό και τα όξινα και αλκαλικά διαλύματα

  • Βραχυπρόθεσμη αντοχή σε καύσιμα, ορυκτέλαια, φυτικά και ζωικά λίπη και έλαια


  • Επιβραδύνει την καύση

  • Ελαφριά οσμή

  • Δεν περιέχει σιλικόνη
Ανακοίνωση

Μην αφήνετε αυτό το προϊόν να έρχεται σε επαφή με συστήματα βαφής με αλκυδικές ρητίνες. Σε περίπτωση βαφής του, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι το πάχος και η σκληρότητα του στρώματος βαφής μπορεί να επηρεάσουν την ελαστικότητα του συγκολλητικού και, κατά συνέπεια, να δημιουργήσουν ρωγμές.

Πιστοποιητικό ελέγχου τύπου EC: Εγκεκριμένο για συγκολλήσεις σε ναυπηγικές εργασίες.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Περιοχή εφαρμογής

Συγκολλητικό υλικό ενός συστατικού με πολυουρεθάνη, το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για ναυπηγικές εργασίες.


Κατάλληλο για συγκόλληση διάφορων υλικών που δέχονται συνεχώς φορτία. Για χρήση στο κατάστρωμα, στο κύτος και στην καρίνα. Κατά την εγκατάσταση κατασκευών, τοιχωμάτων, κατακόρυφα τοποθετούμενων πάνελ, κιγκλιδώματος κ.λπ.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρές ουσίες. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.



Κόψτε το πώμα με σπείρωμα, βιδώστε το ακροφύσιο και κόψτε το στο απαιτούμενο πλάτος. Εφαρμόστε το συγκολλητικό χρησιμοποιώντας κατάλληλο πιστόλι εφαρμογής.


Το συγκολλητικό πρέπει να εξομαλύνεται κατά τη διάρκεια σχηματισμού του φλοιού.

Περιεχόμενα

310 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Χημική βάση

1K πολυουρεθάνη κατά της υγρασίας

Χρώμα

Λευκό

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες

3 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 35 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to +90 °C

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

60 min

Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή

1,7 N/mm²

Βραχυπρόθεσμη αντίσταση έναντι

Καύσιμα, Ορυκτέλαια, Λάδια, Φυτικά έλαια, Ζωικά έλαια

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Συγκολλητικό μέσο επιφανειών Αστάρι για μέταλλο

B+S ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 250ML

Βελτιστοποίηση της επιφάνειας των μεταλλικών επιφανειών
x 1 Ποσότητα
Συγκολλητικό μέσο επιφανειών Αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ/ΞΥΛΟ/ΠΕΤΡΑ 250ML

Βελτιστοποίηση επιφανειών από πλαστικά υλικά, ξύλο, πέτρα και σκυρόδεμα
Υγρό καθαρισμού κόλλας

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ 400ML

Μείγμα διαλυτών για διάλυση/αφαίρεση συγκολλητικών και στεγανοποιητικών υλικών
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες