Στεγανοποιητικό συγκολλητικό PU Marine Multi
Συγκολλητικό στεγανοπ. υλικό, Multi PU Marine
ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ PU MARINE ΛΕΥΚΗ 310ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επιβραδύνει την καύση
Μεγάλο εύρος εφαρμογών κόλλησης
Εξαιρετική δυνατότητα συγκόλλησης σε διάφορα υλικά
Ελαστικό
- Η υψηλή ελαστικότητα ικανότητα εξασφαλίζει την αντιστάθμιση της διαστολής των διάφορων υλικών
- Αποσβένει τους θορύβους και τους κραδασμούς
Μεγάλος χρόνος δημιουργίας φλοιού
- Επιτρέπει τη συνένωση και στεγανοποίηση μεγάλων εξαρτημάτων
- Δυνατότητα αλλαγής θέσης των εξαρτημάτων που συγκολλούνται
Δυνατότητα λείανσης και βαφής
- Μετά τον σχηματισμό φλοιού μπορεί να γίνει μηχανική επεξεργασία
- Το στεγανοποιητικό υλικό μπορεί να βαφτεί υπό προϋποθέσεις
Αποτελεσματική αντοχή στις χημικές ουσίες, τη γήρανση και τις καιρικές συνθήκες
- Μακροχρόνια αντοχή στο νερό, το αλμυρό νερό και τα όξινα και αλκαλικά διαλύματα
- Βραχυπρόθεσμη αντοχή σε καύσιμα, ορυκτέλαια, φυτικά και ζωικά λίπη και έλαια
Ελαφριά οσμή
Χωρίς σιλικόνη
Πιστοποιητικό ελέγχου τύπου EC: Εγκεκριμένο για συγκολλήσεις σε ναυπηγικές εργασίες.
Μην αφήνετε αυτό το προϊόν να έρχεται σε επαφή με συστήματα βαφής με αλκυδικές ρητίνες. Σε περίπτωση βαφής του, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι το πάχος και η σκληρότητα του στρώματος βαφής μπορεί να επηρεάσουν την ελαστικότητα του συγκολλητικού και, κατά συνέπεια, να δημιουργήσουν ρωγμές.
Πιστοποιητικό ελέγχου τύπου EC: Εγκεκριμένο για συγκολλήσεις σε ναυπηγικές εργασίες.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό συγκόλλησης και στεγανοποίησης με πολυουρεθάνη, ενός συστατικού, το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για ναυπηγικές εργασίες. Χρησιμοποιείται για διάφορες εργασίες στεγανοποίησης και για ελαφριές συνενώσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν εργασίες στεγανοποίησης σε μπάνια, διάφορες χρήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και τοποθετήσεις διακοσμητικών πάνελ.
Δεν είναι κατάλληλο για καλαφάτισμα καταστρωμάτων (στεγανοποίηση ξύλινων σανίδων σε καταστρώματα πλοίων).
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρές ουσίες. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Κόψτε το πώμα με σπείρωμα, βιδώστε το ακροφύσιο και κόψτε το στο απαιτούμενο πλάτος. Εφαρμόστε την κόλλα χρησιμοποιώντας κατάλληλο πιστόλι εφαρμογής.
Το συγκολλητικό πρέπει να εξομαλύνεται κατά τη διάρκεια σχηματισμού του φλοιού.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!