Αρμόκολλα PU 50 Standard Line
Κόλλα δομικών στοιχείων PU 50 S-Line
ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ STANDARD LINE ΛΕΥΚΗ 600ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Στεγανοποιητικό-Συγκολλητικό υλικό με βάση την πολυουρεθάνη για όμοια / ανόμοια υλικά
Χαρακτηριστική συγκολλητική ιδιότητα (Shore A Hardness / 50) με ελαστικότητα για αρμούς με λειτουργική μεταβολή
Αντοχή σε UV, υγρασία, γήρανση
Δυνατότητα βαφής
Καλή πρόσφυση σε πληθώρα διαφορετικών υλικών, όπως σοβάς, ξύλο, αλουμίνιο, κεραμικά κλπ
Φύλλα δεδομένων(X)
Η χρήση απαιτεί πιστόλι για φύσσιγγες/σαλάμι και ειδική σπάτουλα για εξομάλυνση της επιφάνειας του στεγανοποιητικού υλικού.
Περιεχόμενα | 600 ml |
Δοχείο | Τσάντα |
Χημική βάση | Πολυουρεθάνη ενός συστατικού |
Χρώμα | Λευκό |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,23 g/cm³ / στους 20°C |
Σκληρότητα Shore A/συνθήκες | 50 / σύμφωνα με το DIN 53504 |
Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες | 4 mm/d / Στους 23°C και σχετική υγρασία 50%, στεγανοποίηση υγρασίας |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -20 to 90 °C |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 1,2 N/mm² |
Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 30 min |
Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού | σύμφωνα με το DIN 53504 |
Συνθήκες για την αντίσταση στο σχίσιμο | σύμφωνα με το DIN 53504 |
Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης | 420 % |
Βραχυπρόθεσμη αντίσταση έναντι | Ζωικό λίπος, Καύσιμα, Ορυκτέλαια, Φυτικό λίπος, Ζωικά έλαια |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Month / στους 10°C έως 25°C |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |