Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αρμόκολλα PU 50 Standard Line

Κόλλα δομικών στοιχείων PU 50 S-Line
ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ STANDARD LINE ΜΑΥΡΗ 600ML

Αρ. είδους 0890100173

EAN 4056807179940

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αρμόκολλα PU 50 Standard Line

Αρ. είδους 0890100173
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
Στεγανοποιητικό-Συγκολλητικό υλικό με βάση την πολυουρεθάνη για όμοια / ανόμοια υλικά



Χαρακτηριστική συγκολλητική ιδιότητα (Shore A Hardness / 50) με ελαστικότητα για αρμούς με λειτουργική μεταβολή



Αντοχή σε UV, υγρασία, γήρανση



Δυνατότητα βαφής



Καλή πρόσφυση σε πληθώρα διαφορετικών υλικών, όπως σοβάς, ξύλο, αλουμίνιο, κεραμικά κλπ

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΣυνίσταται για σφράγιση-συγκόλληση όμοιων/ανόμοιων υλικών σε διάφορες βιομηχανικές, οικοδομικές και οικιακές εφαρμογές, με δυνατότητα πρόσφυσης σε διαφορετικά υποστρώματα.
ΟδηγίεςΟι πορώδεις επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνες και άλλα σαθρά υπολείμματα με φύσημα με πιεσμένο αέρα. Το ίδιο και οι μεταλλικές επιφάνειες . Συνίσταται η χρήση χαρτοταινίας στα όρια του αρμού για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα.Όταν έχουμε πορώδη υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα,συνίσταται η χρήση primer για να ενισχυθεί η πρόσφυση του υλικού.Πριν την τοποθέτηση του στεγανοποιητικού υλικού, πρέπει να γίνει διαστασιολόγηση αρμού. Ιδανικά το βάθος του αρμού θα πρέπει να είναι ίσο με το μισό του πλάτος. Όπου απαιτείται μεγαλύτερο βάθος αρμού, συνίσταται η χρήση πλαστικού κορδονιού πλήρωσης ή αφρού πολυουρεθάνης για να λειτουργήσει σαν υπόστρωμα.

Η χρήση απαιτεί πιστόλι για φύσσιγγες/σαλάμι και ειδική σπάτουλα για εξομάλυνση της επιφάνειας του στεγανοποιητικού υλικού.

Περιεχόμενα

600 ml

Δοχείο

Τσάντα

Χημική βάση

Πολυουρεθάνη ενός συστατικού

Χρώμα

Μαύρο

Πυκνότητα/συνθήκες

1,23 g/cm³ / στους 20°C

Σκληρότητα Shore A/συνθήκες

50 / σύμφωνα με το DIN 53504

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες

4 mm/d / Στους 23°C και σχετική υγρασία 50%, στεγανοποίηση υγρασίας

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to 90 °C

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

1,2 N/mm²

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

30 min

Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού

σύμφωνα με το DIN 53504

Συνθήκες για την αντίσταση στο σχίσιμο

σύμφωνα με το DIN 53504

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

420 %

Βραχυπρόθεσμη αντίσταση έναντι

Ζωικό λίπος, Καύσιμα, Ορυκτέλαια, Φυτικό λίπος, Ζωικά έλαια

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / στους 10°C έως 25°C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες