Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα από PU

Εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα από PU
ΣΕΤ ΣΠΙΡ ΠΕΠΙΕΣ.ΑΕΡ Φ11ΜΜ 10Μ 3Τ

Αρ. είδους 0699944116
EAN 4058794934168

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα από PU

Αρ. είδους 0699944116
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
Ιδιαίτερα ανθεκτικός εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα από PU σε ευθύγραμμη σχεδίαση

Αυξημένη άνεση εργασίας και μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών


Οι εύκαμπτοι σωλήνες πεπιεσμένου αέρα από πολυουρεθάνη (PU) είναι σημαντικά πιο ελαφριοί, πιο εύκαμπτοι και πιο ανθεκτικοί στη συστροφή από τους εύκαμπτους σωλήνες από PVC.



Καμία πτώση πίεσης και μέγιστη αξιοποίηση της παροχής των καταναλωτών


Οι λείες εσωτερικές επιφάνειες του εύκαμπτου σωλήνα μειώνουν την αντίσταση του αέρα και επιτρέπουν υψηλές παροχές αέρα.



Υψηλή αντίσταση στην ακτινοβολία UV και ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στα λάδια, τους διαλύτες και άλλα μη υδατικά διαλύματα


Ανθεκτικά υφασμάτινα ένθετα και επικάλυψη υψηλής ποιότητας από πολυουρεθάνη με βάση εστέρες

Ανακοίνωση
  • Προϊόν ακατάλληλο για εργασίες βαφής.

  • Προϊόν ακατάλληλο για περιβάλλοντα με πολλή υγρασία και για χρήση με νερό.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

11 mm

Εξωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (A)

16 mm

Μήκος (L)

10 m

Σχεδίαση

Με εξαρτήματα σύνδεσης wSafe 2000

Ακτίνα κάμψης

60 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-20 to 60 °C

Πίεση διάρρηξης

48 bar

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

12 bar

Χρώμα

Κόκκινο

Υλικό

Πολυουρεθάνη

Περιλαμβάνεται το Εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα από PU:
Σύνδεσμος ασφαλείας για σωλήνες πεπιεσμένου αέρα wSafe<SUP>®</SUP> 2000 Με σύνδεση comfort
1 x
Σύνδεσμος ασφαλείας για σωλήνες πεπιεσμένου αέρα wSafe® 2000 Με σύνδεση comfort

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-PU-11MM

Περιγραφή:
11 mm
Ο σύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ασφάλεια και την απόδοση όσον αφορά τις συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων πεπιεσμένου αέρα από PU.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Άνετη σύνδεση με βυσματούμενο μαστό της σειράς 2000 Για εύκαμπτους σωλήνες PU της Würth

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ S2000-11X16MM

Περιγραφή:
Κατάλληλο για εσωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα: 11.0 mm
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες