Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αφρός PU συναρμολόγησης 1 Θερμοπρόσοψη

Αφρός PU συναρμολόγησης 1 Θερμοπρόσοψη
ΑΦΡΟΣ PU ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ 750ML

Αρ. είδους 0892171950

EAN 4061975233493

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αφρός PU συναρμολόγησης 1 Θερμοπρόσοψη

Αρ. είδους 0892171950
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
Χημική βάση

Πολυουρεθάνη

Χρώμα

Μπλε-πράσινο

Οσμή/άρωμα

0 - δεν εφαρμόζεται

Πυκνότητα χυτευμένου

20 kg/m³

Κυψελωτή δομή

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνθήκες κυψελωτής δομής

0 - δεν εφαρμόζεται

Παύει να είναι κολλώδες μετά από

8 min

Συνθήκες υπό τις οποίες παύει να είναι κολλώδες

0 - δεν εφαρμόζεται

Με δυνατότητα κοπής μετά

8 min

Συνθήκες για την ικανότητα κοπής

0 - δεν εφαρμόζεται

Πλήρης ευκαμψία

8 min

Συνθήκες για πλήρη ευκαμψία

στους 20°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

35 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

35 °C

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

90 °C

Κατηγορία δομικών υλικών

B3 - Υψηλής αναφλεξιμότητας

Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού

σύμφωνα με το DIN 4102

Περιεχόμενα

750 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο αφρού

Βάρος περιεχομένου

0,768 kg

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 5°C έως 30°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες