Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι ξηρού λιπαντικού PTFE

Σπρέι ξηρού λιπαντικού PTFE
ΞΗΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕ PTFE 300ML

Αρ. είδους 0893550

EAN 4045989686469

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι ξηρού λιπαντικού PTFE

Αρ. είδους 0893550
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
Ξηρή λίπανση, δεν προσελκύει βρομιά και σκόνη

Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος και τη δυσχέρεια κίνησης


Παρέχει διαρκή προστασία από τη φθορά



Πάχος μεμβράνης 10 µm


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στις μικρότερες ανοχές σε μηχανολογικές εργασίες ακριβείας



Πολύ υψηλή αντίσταση


  • Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από –180 °C έως +260 °C (για μικρό χρονικό διάστημα)

  • Μόνιμα ανθεκτικό στο νερό, τα οξέα και τα αλκάλια


Δεν περιέχει ορυκτέλαιο



Χωρίς σιλικόνη

Ανακοίνωση

Οι καπνιστές πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά από τη χρήση. Το κάπνισμα μολυσμένων προϊόντων καπνού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.

Περιοχή εφαρμογής

Διαφανές, ξηρό λιπαντικό που δεν λερώνει, για ελαφριά έως μεσαία φορτία.

Οδηγίες

Ανακινήστε για λίγο πριν από κάθε χρήση. Ψεκάστε μια λεπτή στρώση πάνω στα σημεία ολίσθησης ή διαχωρισμού και αφήστε το να στεγνώσει


Χρόνος στεγνώματος για λεπτό στρώμα: περίπου 1-2 λεπτά


Χρόνος στεγνώματος για παχύ στρώμα: περίπου 5 λεπτά

Χημική βάση

Πολυτετραφθοροαιθυλένιο

Χρώμα

Γαλακτώδες-διαφανές (προστατευτική μεμβράνη)

Πυκνότητα

0,6 g/cm³

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-180 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

260 °C

Σημείο βρασμού

-44 °C

Συγκέντρωση VOC (CH)

588,66 g/l

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς ορυκτέλαιο

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Περιεχόμενα

300 ml

Δοχείο

Σπρέι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες