Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κορδόνι στεγανοποίησης σπειρωμάτων από PTFE

Ίνα στεγανοποίησης σπειρωμάτων PTFE
ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣ.ΣΩΛΗΝΩΝ PTFE 175M

Αρ. είδους 0985031175

EAN 4045989832521

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κορδόνι στεγανοποίησης σπειρωμάτων από PTFE

Αρ. είδους 0985031175
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
Η ίνα της Würth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη βέλτιστης στεγανοποίησης σε μεταλλικά και πλαστικά σπειρώματα. Σχηματίζει μια μεμβράνη PTFE με ακριβώς το πάχος που χρειάζεται μόλις βιδωθεί το σπείρωμα.
  • Χωρίς ημερομηνία λήξης

  • Ανθεκτικό στην ανάπτυξη μυκήτων και βακτηριδίων, στη μούχλα, τα ένζυμα και τη μικροβιολογική δραστηριότητα και οξείδωση

  • Απόλυτη χημική αντίσταση στις πιο δραστικές χημικές ουσίες, διαλύτες και οξέα

  • Μη εύφλεκτο και μη εκρηκτικό

  • Κατάλληλο για άμεση χρήση σε συνδέσεις μετάλλων και πλαστικών

  • Καρούλι 175 m σε εύχρηστο πλαστικό κουτί με προστατευμένη λεπίδα 360° και ενσωματωμένο βοήθημα τοποθέτησης υγρού

  • Αντικαθιστά όλα τα άλλα στεγανωτικά υλικά

  • Δοκιμασμένο σε προϊόντα και εγκεκριμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Τυλίξτε το προς οποιαδήποτε κατεύθυνση από την αρχή του σωλήνα και εξασφαλίστε ότι υπάρχει επικάλυψη. Ρίξτε 2 έως 3 σταγόνες από το λιπαντικό στο κορδόνι και απλώστε το ομοιόμορφα. Το λιπαντικό είναι βιοδιασπώμενο και απόλυτα ασφαλές. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε αρκετό υλικό, ιδιαίτερα στην αρχή του σωλήνα.



Πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες του κατασκευαστή:


1/2 -12 (λεπτό σπείρωμα) έως 18 (χοντρό σπείρωμα) περιελίξεις


1 1/2 -16 (λεπτό σπείρωμα) έως 24 (χοντρό σπείρωμα) περιελίξεις


Προσαρμόστε ανάλογα τις περιελίξεις για άλλες διαστάσεις

Υλικό

Πολυτετραφθοροαιθυλένιο

Χρώμα

Λευκό

Μήκος

175 m

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-200 to 240 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες