Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία στεγανοποίησης σπειρωμάτων από PTFE

Ταινία στεγανοποίησης σπειρωμάτων PTFE
ΤΑΙΝΙΑ PTFE 12X12MX0,08

Αρ. είδους 0985030165

EAN 4011231916738

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία στεγανοποίησης σπειρωμάτων από PTFE

Αρ. είδους 0985030165

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση συνδέσεων σπειρώματος

Αντιστέκεται σε όλες τις διαβρωτικές ουσίες



Δεν κολλά και δεν φουσκώνει


Κατά συνέπεια, αποτρέπει το μάγκωμα του σπειρώματος



Επιτρέπεται η ευθυγράμμιση της σύνδεσης σπειρώματος, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης επιστροφής

Ανακοίνωση

Επειδή η θερμοκρασία και η πίεση είναι αλληλεξαρτώμενες, δεν υπάρχει δυνατότητα να επιτρέψουμε και στις δύο να φτάνουν στα μέγιστα επίπεδα ταυτόχρονα. Επιπλέον, οι προδιαγραφές εξαρτώνται από το αντίστοιχο μέσο. Επομένως, αυτές οι προδιαγραφές μπορούν να χρησιμεύσουν μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές λόγω της ποικιλίας επιλογών εφαρμογής (ανατρέξτε επίσης στην έγκριση DVGW).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Πολυτετραφθοροαιθυλένιο

Βάρος επικάλυψης ανά m²

25 g

Πάχος

0,08 mm

Πλάτος

12 mm

Μήκος

12 m

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-240 to 240 °C

Μέγ. πίεση

25 bar

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Δεν περιέχει μόλυβδο (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει κασσίτερο (< 0,1 %)

Ναι

SVHC σύμφωνα με το πρότυπο REACH < 0,1 %

Ναι

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Δεν περιέχει διαλύτες (< 1 %)

Ναι

Δεν περιέχει πλαστικοποιητές υδρογονανθράκων (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει αλογονωμένες διογκωτικές ουσίες (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει κόκκους υλικού από άχρηστα ελαστικά

Ναι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καννάβι

ΚΑΝΝΑΒΙ ΣΕ ΠΛΕΞΟΥΔΑ 200G

Για τη στεγανοποίηση μεταλλικών βιδωτών συνδέσεων σε συνδυασμό με πάστα στεγανοποίησης σπειρωμάτων.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες