Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης χωρίς πώμα, με πολλαπλές σχισμές

Πλαστ. εκτον. περτσίνι χωρίς πώμα, πολλ. σχισμές
ΚΛΙΠ PSA GROUP-ΜΑΥΡΟ-Φ5-Τ10

Αρ. είδους 0501105182
EAN 4061975564764

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γρήγορη στερέωση λαμαρινών, χαρτονιού και πλαστικών

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε όλους τους κλάδους εφαρμογής της τεχνολογίας στερεώσεων

Διάμετρος κεφαλής (A)

10 mm

Ύψος κοπής (B)

2 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Citroen, Peugeot, Renault

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

7703072116

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες