Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης χωρίς πώμα, με πολλαπλές σχισμές

Πλαστ. εκτον. περτσίνι χωρίς πώμα, πολλ. σχισμές
ΚΛΙΠ PSA GROUP-ΜΑΥΡΟ-Φ3,5-Τ8

Αρ. είδους 0501105186
EAN 4061975564801

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης χωρίς πώμα, με πολλαπλές σχισμές

Αρ. είδους 0501105186

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος κεφαλής (A)

8 mm

Ύψος κοπής (B)

2,20 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Audi, Citroen, Peugeot, Volkswagen

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

113857117B, 697207

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες