Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υπερενισχυμένη βαλβολίνη PS Synt 75W-90

Βαλβολίνη PS Synt 75W-90
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ-GEAR SYNT GL-5 75W-90 1L

Αρ. είδους 0897475901

EAN 4056807893808

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υπερενισχυμένη βαλβολίνη PS Synt 75W-90

Αρ. είδους 0897475901

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Συνθετικής τεχνολογίας, πολύτυπη βαλβολίνη υψηλής ποιότητας και απόδοσης.
Ιδιότητες:
  • Με ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα για χρήση σε κιβώτια και διαφορικά με υψηλά φορτία και ιδιαίτερες απαιτήσεις

  • Παρέχουν άριστη λειτουργία και προστασία από φθορά και οξείδωση.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΠροδιαγραφές:
  • API GL-5

  • MIL-L-2105D

  • MAN 342M-2

  • ZF TE-ML 05A,07A,12E,16B,C,D,17B,19B

Περιεχόμενα

1 l

Βαθμός ιξώδους

75W-90

Εγκεκριμένο για λάδια γραναζιών

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια γραναζιών

API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 M-2, ZF-TE-ML 05A, ZF-TE-ML 07A, ZF-TE-ML 16B, ZF-TE-ML 12E, ZF-TE-ML 16C, ZF TE ML 16D, ZF-TE-ML 17B, ZF-TE-ML 19B, Volvo 1273,10

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,895 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες