Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βάση ρολού χαρτιού

Ρολό χαρτιού με βάση
ΒΑΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΧΑΡΤΙ PRRC1

Αρ. είδους 096399 079

EAN 4063274473839

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βάση ρολού χαρτιού

Αρ. είδους 096399 079
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
Πρακτικός διανεμητής με άκρο σκισίματος
  • Για γρήγορη και άνετη πρόσβαση στα πανιά καθαρισμού

  • Περιλαμβάνει ρολό χαρτιού και εξάρτημα στερέωσης
Ανακοίνωση

Τα παρεχόμενα τεχνικά στοιχεία περιλαμβάνουν το ρολό χαρτιού.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εσωτερικό εξοπλισμό αυτοκινήτου, χώρους αποθήκευσης, συνεργεία

Πλάτος

275 mm

Ύψος

290 mm

Βάθος

195 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

3,122 kg

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επικάλυψη πούδρας

Χρώμα

Κόκκινο σήμανσης RAL 3020, δομημένο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Χαρτί καθαρισμού Για βάσεις ρολών χαρτιού

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ

Υψηλή ικανότητα απορρόφησης και αντοχή στο σχίσιμο
x 4 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες