Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίντεο: Ενδοσκόπιο PRO

Ενδοσκόπιο βίντεο PRO
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ-VIDEO PRO Φ5,5ΜΜ

Αρ. είδους 071553 761

EAN 4045989616664

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίντεο: Ενδοσκόπιο PRO

Αρ. είδους 071553 761
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
10 τεμάχια Για τέλεια εξέταση και τεκμηρίωση σε μη προσβάσιμα σημεία, για αυτοκίνητα, υδραυλικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, βιομηχανία, αεροπλοΐα, αστυνομία και τελωνεία μέσω εγγραφής βίντεο ή/και απεικόνισης. Με ημιάκαμπτο δοκιμαστικό στέλεχος ανίχνευσης 5,5 mm x 1 m.
  • "Ζωντανή" παρατήρηση μέσω της έγχρωμης οθόνης TFT ή απευθείας εγγραφή στην κάρτα SD στην κονσόλα πολλαπλών λειτουργιών

  • Λειτουργία εγγραφής: Εικόνα JPG και ταινία σε φορμά NTSC ή PAL

  • Μπαταρία υψηλής απόδοσης: 2 ώρες φόρτιση, 4 ώρες συνεχούς χρήσης

  • Βέλτιστη ποιότητα εικόνας με 4 φωτεινά μίνι LED με δυνατότητα μείωσης της έντασης

  • Φορητό σύστημα, ανεξάρτητο από το ηλεκτρικό δίκτυο

  • Επιλογή μετάδοσης μέσω σύνδεσης USB

  • Απευθείας σύνδεση μέσω θύρας AV και καλωδίου σύνδεσης

  • Στελέχη ανίχνευσης με ζαφείρι ανθεκτικό στις γρατσουνιές για υψηλή ποιότητα εικόνας και προστασία της κάμερας και του φακού

  • Διάφορα εξαρτήματα με καθρέφτη για μέγιστη γωνία θέασης

  • Λειτουργία ψηφιακού ζουμ και κατοπτρική εικόνα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος

72,0 mm

Ύψος

200,0 mm

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Λίθιο

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

1 Stck(pcs)

Κατηγορία προστασίας IP

IP 67

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

0 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

55 °C

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2242,000 g

Περιλαμβάνεται το Βίντεο: Ενδοσκόπιο PRO:
1 x
Ενδοσκόπιο με ανιχνευτή για ενδοσκόπια

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ 5,5MM-1M-SERI-0DEGRE

Ποσότητα: 1 x
Εξάρτημα καθρέφτη για ενδοσκόπια
1 x
Εξάρτημα καθρέφτη για ενδοσκόπια

ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ

Περιγραφή:
70 Grad(degree)
Ποσότητα: 1 x
Εξάρτημα καθρέφτη για ενδοσκόπια
1 x
Εξάρτημα καθρέφτη για ενδοσκόπια

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΝΔ. ΚΑΘΡ. 90 5,5ΜΜ

Περιγραφή:
90 Grad(degree)
Ποσότητα: 1 x
Εξάρτημα καθρέφτη για ενδοσκόπια
1 x
Εξάρτημα καθρέφτη για ενδοσκόπια

ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-110DGR-D5,5MM

Περιγραφή:
110 Grad(degree)
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στερέωση με άγκιστρο για ενδοσκόπια

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ 5,5ΜΜ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες