Ενδοσκόπιο με κάμερα βίντεο PRO Dual
Ενδοσκόπιο με κάμερα βίντεο PRO Dual
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ-VIDEO PRO 90° Φ4,9ΜΜ
Αρ. είδους 071553 757
EAN 4061975395221
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διπλή κάμερα 4,9 mm με μπροστινή και πλευρική προβολή 90° (αρ. είδους 071553 760)
- Ζωντανή παρακολούθηση μέσω της έγχρωμης οθόνης TFT
- Ανάλυση 640 x 480 dpi
- Εγγραφή απευθείας στην κάρτα SD στην πολυλειτουργική κονσόλα. Εικόνες σε μορφή JPG και βίντεο σε μορφή NTSC ή PAL
- Βέλτιστη ποιότητα εικόνας με δύο φωτεινές μίνι λυχνίες LED με ρυθμιζόμενη ένταση
- Στέλεχος ανίχνευσης με γυαλί από ζαφείρι ανθεκτικό στις γρατσουνιές για υψηλή ποιότητα εικόνας και προστασία του φακού της κάμερας
- Μόνο δύο ώρες φόρτιση για τέσσερις ώρες συνεχούς χρήσης
- Επιλογή μετάδοσης μέσω σύνδεσης USB
- Απευθείας σύνδεση μέσω βύσματος AV και καλωδίου σύνδεσης
- Διάφορες λειτουργίες ζουμ και επιλογές κατοπτρικής εικόνας
Φύλλα δεδομένων(X)
Πλάτος | 72,0 mm |
Ύψος | 200,0 mm |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Λίθιο |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 1 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/μόνιμα εγκατεστημένη μπαταρία | Ναι |
Υλικό περιβλήματος | Πλαστικό |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 67 |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | 0 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 55 °C |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2332,000 g |