Φορτιστής μπαταριών PRO 4
Φορτιστής μπαταρίας Pro4
ΦΟΡΤΙΣΤ.4XAAA-4XAA (240V AC/12V DC)
Αρ. είδους 0827405
EAN 4053479031668
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ενισχυμένη ασφάλεια για τον χρήστη
- Ανίχνευση ελαττωμάτων μπαταρίας
- Ανίχνευση αλκαλίων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα
- Πολλαπλή προστασία από υπερφόρτιση
Κατάλληλο για χρήση με συμβατικές μπαταρίες
Βραδεία φόρτιση
Ευκρινής οθόνη LC
- Οθόνη γραφικών
- Διαισθητική λειτουργία
Έξοδος USB
Οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να φορτιστεί μέσω USB είναι συμβατή, π.χ. PDA, συσκευές αναπαραγωγής MP3, φορητές κονσόλες παιχνιδιών, συσκευές πλοήγησης και κινητά τηλέφωνα.
Κατάλληλο για χρήση εν κινήσει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου
- Μεγάλο εύρος τάσεων εισόδου 100–240 V/AC
- Περιλαμβάνει βύσμα 12 V/DC για φόρτιση σε όχημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για 1-4 μπαταρίες Micro AAA/Mignon AA ή συσκευή που μπορεί να φορτιστεί μέσω USB
Μέγιστος αριθμός υποδοχών φόρτισης για μπαταρίες μεγέθους ΑΑΑ | 4 Stck(pcs) |
Μέγιστος αριθμός υποδοχών φόρτισης για μπαταρίες μεγέθους ΑΑ | 4 Stck(pcs) |
Ρεύμα φόρτισης για μπαταρία AAA | 450 mA |
Ρεύμα φόρτισης για μπαταρία AA | 450 mA |
Απεικόνιση | LCD |
Γρήγορος έλεγχος για χωρητικότητα | Όχι |
Παρακολούθηση μεμονωμένης εσοχής | Ναι |
Αυτόματη λειτουργία ανανέωσης | Όχι |
Ανίχνευση ελαττωμάτων επαναφορτιζόμενης μπαταρίας | Ναι |
Παρακολούθηση θερμοκρασίας | Όχι |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 20 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 487,000 g |
Χρώμα | Μαύρο |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 105 x 65 x 27 mm |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ NM ΕΠΑΝ/ΝΗ 1,2V 800MAH