Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ράφι χωρίς βίδες για επαγγελματική χρήση

Ράφι χωρίς βίδες PRO
ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ PRO 2000X875X400MM

Αρ. είδους 0957581401

EAN 4099618415845

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ράφι χωρίς βίδες για επαγγελματική χρήση

Αρ. είδους 0957581401
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
Με χαλύβδινα ράφια για βαριά φορτία σε αποθήκες, συνεργεία και εργοστάσια

Ασφαλές και στιβαρό προϊόν


  • Ανθεκτική, επιψευδαργυρωμένη επιφάνεια

  • Ασφαλή και στιβαρά χαλύβδινα ράφια με σωληνωτό άκρο 40 mm

  • Στιβαρό και ανθεκτικό προϊόν χάρη στη στήριξη του πλαισίου και των ραφιών με ράβδους που εκτείνονται σε όλο το βάθος και εγκάρσια στηρίγματα, αλλά και με το προφίλ διατομής T ως υποστήριγμα του πλαισίου

  • Το προσυναρμολογημένο πλαίσιο συνδέεται γρήγορα και εύκολα χωρίς εργαλεία


Προσαρμοζόμενη διαμόρφωση


  • Ελεύθερη ρύθμιση σε διαστάσεις πλέγματος 25 mm

  • Δυνατότητα επέκτασης με πρόσθετες θέσεις αποθήκευσης και παρελκόμενα
Ανακοίνωση
  • Όλα τα πλάτη των θέσεων αποθήκευσης που αναφέρονται είναι αξονικές διαστάσεις

  • Εάν το ύψος των σχαρών είναι μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο του βάθους τους, οι σχάρες πρέπει να στερεώνονται για προστασία από ανατροπή

  • Εξωτερικές διαστάσεις: Πλάτος βασικής σχάρας + 56 mm, πλάτος πρόσθετης σχάρας + 0 mm, βάθος σχάρας = βάθος βάσης + 26 mm
Περιοχή εφαρμογής

Εάν το ύψος του ραφιού είναι μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο του βάθους του ραφιού, το ράφι πρέπει να στερεωθεί για προστασία από ανατροπή.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Με ασφαλή, στιβαρά και ανθεκτικά χαλύβδινα ράφια για βαριά φορτία σε αποθήκες, συνεργεία και εργοστάσια.

Πλάτος

875 mm

Ύψος

2000 mm

Βάθος

400 mm

Επιφάνεια

0 - δεν εφαρμόζεται

Φορτίο διαμερίσματος

2000 kg

Φορτίο ραφιού

250 kg

Αριθμός επιπέδων

4 Stck(pcs)

Πλέγμα ύψους επιπέδου ραφιού

25 mm

Επιφάνεια του ραφιού

Επιψευδαργυρωμένο, φωτεινό

Υλικό του ραφιού

Χαλύβδινη πλάκα

Υλικό του τμήματος φορέα

Χαλύβδινη πλάκα

Εμβαδόν του τμήματος φορέα

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες