Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κινητός γερανός συνεργείου

Κινητός γερανός συνεργείου με επίπεδο πλαίσιο
ΠΑΛΑΓΚΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ PRO ΓΚΡΙ-ΜΑΥΡΟ 1000KG

Αρ. είδους 1952006990
EAN 4099618316043

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κινητός γερανός συνεργείου

Αρ. είδους 1952006990
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
Κινητός, πτυσσόμενος γερανός κινητήρων, ιδανικός για συνεργεία οχημάτων, για βαριά εξαρτήματα, όπως μπαταρίες υψηλής τάσης, κινητήρες κ.λπ.

Ευελιξία χρήσης


  • Ο βραχίονας της μπούμας του γερανού κλειδώνει εύκολα σε τρεις διαφορετικές θέσεις

  • Αντλία διπλής δράσης με δυνατότητα περιστροφής κατά 360°

  • Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου, καθώς ο γερανός είναι πτυσσόμενος

  • Εξαιρετικά επίπεδο προφίλ

  • Περιστρεφόμενος γάντζος φορτίου και τροχοί από νάιλον


Υψηλό επίπεδο ασφάλειας


  • Το ενσωματωμένο αυτόματο σύστημα ελέγχου σε περίπτωση αδυναμίας επέμβασης του χειριστή εμποδίζει το ακούσιο κατέβασμα
Ανακοίνωση

Η έγκριση CE για τη συσκευή τεκμηριώνει τη συμμόρφωση της συσκευής με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ (Οδηγία περί μηχανημάτων) και το πρότυπο EN ISO 12100:2010.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για συνεργεία οχημάτων

  • Για ανύψωση και μεταφορά βαριών εξαρτημάτων

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

1000 kg

Ύψος ενσφήνωσης

85 mm

Μήκος

1380 mm

Πλάτος

970 mm

Ελάχ. ύψος

245 mm

Μέγ. ύψος

2500 mm

Υλικό

Χάλυβας/πλαστικό

Επιφάνεια

0 - δεν εφαρμόζεται

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

75000,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες