Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία συσκευασίας από PP Κανένας θόρυβος

Ταινία συσκευασίας σιωπηλό PP
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚ.PP A ΑΘΟΡ.ΔΙΑΦ.48MMX60M

Αρ. είδους 0985048060

EAN 5204215009758

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία συσκευασίας από PP Κανένας θόρυβος

Αρ. είδους 0985048060
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
Για σχεδόν αθόρυβες εφαρμογές συσκευασίας
  • Αθόρυβο ξετύλιγμα και ομαλό τράβηγμα προς τα έξω

  • Χωρίς αποκόλληση λεπτών φύλλων και κόλλας

  • Σταθερότητα υψηλής ποιότητας
Ανακοίνωση

Διατηρήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, διαβάστε τις προδιαγραφές, τις οδηγίες και τις λοιπές πληροφορίες στη συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες

  • Στερεώστε την ταινία στην επιφάνεια και πιέστε αμέσως γερά προς τα κάτω

Υλικό υποστήριξης

Φύλλο PP

Αυτοκόλλητη βάση

Ακρυλικό

Χρώμα

Διαφανές

Σχεδίαση

Λείο

Πλάτος

48 mm

Μήκος

60 m

Πάχος

28 µm

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

140 %

Δυναμική αντοχή στην αποκόλληση 25 mm

8 N

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

20 to 30 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-10 to 100 °C

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

24 Month / στους 20°C και σχετική υγρασία 50%

Αντοχή στην υγρασία

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες