Εργαλειοθήκη PP με αποσπώμενα διαμερίσματα και αποσπώμενο ένθετο
Εργαλειοθήκη PP με αφαιρούμενα διαμερίσματα
ΠΛΑΣΤΙΚ.ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 660X260X248MM
Αρ. είδους 0962219004
EAN 4050382226822
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο, οπότε είναι ανθεκτική στα χτυπήματα, στιβαρή, βαρέος τύπου
- Εύκολη και άνετη χάρη στη μεγάλη λαβή από αλουμίνιο
- Μικρό απόβαρο
- Μεταλλικό κούμπωμα
- Δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο
- Δύο αφαιρούμενες θήκες για μικρά εξαρτήματα στο καπάκι
- Διαδραστικό κλείδωμα από αλουμίνιο
- Αντικραδασμικές γωνίες από θερμοπλαστικό υλικό
Φύλλα δεδομένων(X)
Ύψος (C) | 268 mm |
Πλάτος (A) | 663 mm |
Βάθος (B) | 270 mm |
Χρώμα | Κόκκινο, Μαύρο |
Υλικό | PP - Πολυπροπυλένιο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 3900,000 g |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 25 kg |