Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®

Πολύγωνο κλειδί
ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΙΣΙΟ WS-25X28ΜΜ

Αρ. είδους 0714212528

EAN 4011231712385

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®

Αρ. είδους 0714212528
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
Ίσιο σχήμα, για εργασία σε περιορισμένους χώρους

Ίσιο πολύγωνο κλειδί για απαιτητικές εργασίες


  • Χάρη στο ίσιο σχήμα, το κοντό στέλεχος και τις λεπτές κεφαλές του, το πολύγωνο κλειδί εξασφαλίζει αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο

  • Οι κεφαλές είναι φρεζαριστές και στις δύο πλευρές και το τόξο ταλάντευσης είναι 12°


Συμμόρφωση με τα πρότυπα και πολύ υψηλή ποιότητα


  • Τα πολύγωνο κλειδί συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 838/ISO 3318

  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια

  • Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

25 x 28 mm

Μήκος (L)

269 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

12 mm

Πάχος δακτυλίου 2 (a2)

12 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d1)

36,5 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (d2)

41 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες