Προέκταση POWERDRIV για καρυδάκι, με οπή διέλευσης
Προέκταση για διαμπερές κλειδί με καρυδάκι
ΕΠΕΚΤ.ΜΕ ΥΠΟΔ.SW19MM L75 POWERDRIVE
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με επιχρωμίωση, με στίλβωση
- Γεωμετρία: διαμπερές
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (L1) | 76 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 26,5 mm |
Μέγεθος άκρου (D2) | 19 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!