Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανικό κλειδί με καστάνια POWERDRIV, μετρικού τύπου, διεξαγωνικό

Καρυδάκι POWERDRIV, διαμπερές, μετρ. τύπου, εξαγ.
ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ SW17

Αρ. είδους 071313017

EAN 4045727062142

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γερμανικό κλειδί με καστάνια POWERDRIV, μετρικού τύπου, διεξαγωνικό

Αρ. είδους 071313017
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
Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

17 mm

Μήκος (L1)

32 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

22,4 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

19,5 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

12 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες