Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανικό κλειδί με καστάνια POWERDRIV, μετρικού τύπου, διεξαγωνικό

Καρυδάκι POWERDRIV, διαμπερές, μετρ. τύπου, εξαγ.
ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ SW16

Αρ. είδους 071313016
EAN 4045727062128

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

16 mm

Μήκος (L1)

32 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

21,2 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

19,5 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

12 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες