Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανικό κλειδί με καστάνια POWERDRIV, μετρικού τύπου, διεξαγωνικό

Καρυδάκι POWERDRIV, διαμπερές, μετρ. τύπου, εξαγ.
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ SW11

Αρ. είδους 071313011

EAN 4045727062067

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γερμανικό κλειδί με καστάνια POWERDRIV, μετρικού τύπου, διεξαγωνικό

Αρ. είδους 071313011
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
Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

11 mm

Μήκος (L1)

32 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

15,4 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

19,5 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

7 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες