Γερμανικό κλειδί με καστάνια POWERDRIV, μετρικού τύπου, διεξαγωνικό
Καρυδάκι POWERDRIV, διαμπερές, μετρ. τύπου, εξαγ.
ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ SW10



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό εξάγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 10 mm |
Μήκος (L1) | 32 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 14,7 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 19,5 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 7 mm |