Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια με POWERDRIV®
Γερμανοπολ. κλειδί με καστάνια, μετρ. τύπου, ίσιο
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 9MM ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ειδικό εργαλείο με κλειστό και ανοικτό άκρο
- Το εξαιρετικά ανθεκτικό ανοικτό άκρο έχει κλίση 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες
- Η καστάνια στο ίσιο κλειστό άκρο χρησιμοποιείται για σύσφιγξη των πιο συνηθισμένων τύπων βιδών
- Για γρήγορη και άνετη σύσφιγξη, το κλειστό άκρο βιδώματος διαθέτει λεπτή οδόντωση με 72 δόντια
- Για αλλαγή της φοράς περιστροφής, γυρίστε απλώς ανάποδα το κλειδί
- Η ευελιξία και η ευκολία χρήσης μειώνουν τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Πολύ υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του κλειδιού με καστάνια μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Αυτό το ειδικό εργαλείο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο έως τη μέγιστη ροπή. Για το λόγο αυτό, τα κλειδιά είναι κατάλληλα μόνο για τη χαλάρωση μπουλονιών μέχρι ενός σημείου.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 9 mm |
Μήκος (L) | 149 mm |
Πάχος σιαγόνας (a1) | 7 mm |
Πάχος δακτυλίου (a2) | 4,8 mm |
Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1) | 18,8 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d) | 17,5 mm |
Μέγ. ροπή (F max.) | 40 Nm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |