Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια Ευέλικτη κεφαλή με καστάνια και POWERDRIV®
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, εύκ. υπόστρωμα
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΠΑΣΤΟ 9ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ειδικό εργαλείο με άρθρωση 180° και καστάνια στο άκρο βιδώματος
- Η στιβαρή, ευέλικτη καστάνια επιτρέπει την πρόσβαση και την άψογη σύσφιγξη βιδών που βρίσκονται ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Το διεξαγωνικό σύστημα POWERDRIV® στο άκρο βιδώματος υποστηρίζει την εργασία σας με τα 72 λεπτά δόντια του
- Για αλλαγή της φοράς περιστροφής, γυρίστε απλώς ανάποδα το κλειδί
- Καθώς μεταδίδει την ισχύ απευθείας, το άκαμπτο ανοικτό άκρο είναι ιδανικό για τη χαλάρωση βιδών
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Το γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 899 για μέγιστες τιμές ροπής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Η επιφάνεια είναι μόνιμα ανθεκτική στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια ευκολία χρήσης του ευέλικτου γερμανοπολύγωνου κλειδιού με καστάνια μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Αυτό το ειδικό εργαλείο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο έως τη μέγιστη ροπή. Για τον λόγο αυτό, τα κλειδιά είναι κατάλληλα μόνο για τη χαλάρωση μπουζονιών σε περιορισμένο βαθμό
Φύλλα δεδομένων(X)
Λύσιμο βιδών με την πλευρά του κλειδιού, σφίξιμο με τον μηχανισμό καστάνιας στην πλευρά του πολυγώνου
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 9 mm |
Μήκος (L) | 150 mm |
Πάχος σιαγόνας (a1) | 4,6 mm |
Πάχος δακτυλίου (a2) | 6,9 mm |
Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1) | 18,8 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d) | 17,9 mm |
Μέγ. ροπή (F max.) | 46 Nm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |